カテゴリ
- カー用品(13)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rockford」の検索結果

RockfordFosgate 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー
ロックフォード¥27,980税込¥30,7781セット(2個)6日以内出荷ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmコンポーネントスピーカー、R1675-Sです。PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。R1675-Sは16.5cmコンポーネントミッドバス、1/2インチ(13mm)バランスドドームトゥイーターで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。ウーファー部はマイカインジェクションポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。トゥイーターはバランスドドームを採用。小型であると同時にインラインクロスオーバーを採用したことで取付性を大きく改善。非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。取付穴径145mmですのでバッフルの作成が必要となりますが、奥行きが55mmと比較的小さいため取付やすさという意味でも優れたスピーカーです。内蔵アンプで手軽に鳴らす事も、外付けアンプを使用して大音量で鳴らすこともでき、身近にロックフォードの楽しさを体感できるスピーカーです。寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:178×17最大出力(W)80深さ(mm)ウーファー部 取付:51.2周波数(kHz)特性:55~20定格出力(W)40取付穴径(Φmm)ウーファー部:147.5インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)89
RockfordFosgate 16.5cmコアキシャル3way車載用スピーカー
ロックフォード¥18,980税込¥20,8781セット(2個)6日以内出荷ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmスピーカー、R165X3です。PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。R165X3は16.5cmコンポーネントミッドバス、シルクドームドドームトゥイーターを同軸に配置した3wayスピーカーです。ウーファー部はスピーカー測定機器の最大手KLIPPEL社製の機材を導入し設計開発されたポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。トゥイーターはシルクドームを採用。スーパートゥイーターを含めた3wayとすることでのびやかな高域再生を実現しています。非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。また奥行が54.5mmと小さく、取付内径も一般的な140mmのため、市販のインナーバッフルなどを使用してトレードイン取付も可能なユニットです。周波数(Hz)特性:52~20k寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:171×18最大出力(W)90深さ(mm)ウーファー部 取付:54.5定格出力(W)45取付穴径(Φmm)ウーファー部:140インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)91
17cmセパレート2ウェイスピーカー
carrozzeria¥71,980税込¥79,1781台9日以内出荷力強く豊かな低域と高密度で臨場感ある。中高域がリアルな音楽体験を実現するフラッグシップモデル。「より多くの人に、クルマにおける高音質の感動を伝える」という思想の下、1998年に誕生したVシリーズ。熟練のエンジニアによって生み出される、シリーズ最上位の国内生産のプロダクトです。カスタムフィットスピーカーの限界に挑戦したVシリーズは。厚く芯のある音楽性豊かなベースラインと伸びやかで臨場感ある旋律を再現。機能だけでなく美しさを兼ね備えたデザインは所有欲を満たしてくれます。クルマを知りつくしたカロッツェリアの技術とノウハウが生んだ「Open & Smooth」コンセプトを採用することで。開放的な音の広がりとリアルな中域を響かせ、あらゆる音楽コンテンツをありのままに再現。想像を超えた音楽体験を提供します。付属品ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、ネジ(Φ3 mm×25 mm)×8、防振パッキン、取付金具×2、コの字金具×2、分配用コード×2、平型端子(大)×2、平型端子用スリーブ(大)×2、平型端子(小)×2、平型端子用スリーブ(小)×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、2層構造 開繊クロスカーボン振動板、コルゲーションエッジ、高効率ボイスコイル、フルバスケットアルミダイキャストフレーム、耐水スピーカー、ネオジウムマグネット53 g●クロスオーバー周波数:3700 Hz、ウーファーローパスフィルター(2000 Hz)-12 dB/oct.、トゥイーターハイパスフィルター(4500 Hz)-12 dB/oct.●トゥイーター:口径Φ36 mm、バランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB質量(kg)1.16 (付属品を含む1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)29 ~53000定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180総質量(kg)2.74 kg(梱包材を含む2個)
17cmセパレート2ウェイスピーカー
carrozzeria¥38,980税込¥42,8781台9日以内出荷躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。インピーダンス4 Ω定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180
車載拡声器
エフ・アール・シー(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
レザーダッシュマット ブラック
BMS(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット10日以内出荷から17日以内出荷太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5色生地:ブラック、糸:ブラック
2WAYコンパクトスピーカー
アークヒル(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2個)当日出荷超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
AUDISON 16.5cm/10cmセパレート3way車載用スピーカー
audison¥45,980税込¥50,5781セット(2個)6日以内出荷オーディソンの16.5cm/10cmセパレート3wayスピーカー、Prima APK163です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。Prima APK165は16.5cmコンポーネントミッドバス、10cmミッドレンジ、26mmドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。 。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。さらに競合製品では珍しい32mm大口径ボイスコイルを採用して高能率とパワーハンドリングを両立させています。ウーファーと同様の思想により開発された10cmミッドレンジを採用したことで音色の統一を実現。トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。クロスオーバーネットワークはそれぞれ独立したコンパクトタイプ。6dBの緩やかなスロープにより効率の低下を防ぎ、のびやかな音楽再生を実現します。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。93.5dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で125Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また56mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。グリル付属仕様●クロスオーバー周波数 BP:600Hz/3.5kHz 6/6dB/Oct●クロスオーバー周波数 HP:3.5kHz 6dB/Oct●クロスオーバー周波数 LP:600Hz 6dB/Oct入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)Mid:93、Woofer:141再生周波数帯域(Hz)50~20k音圧レベル(dB)出力:93.5/SPL定格入力(W)125取付奥行(mm)Mid:43、Woofer58.5
2WAYスピーカー
BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(2個)当日出荷純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
トゥイーター取付キット
パイオニア¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷車室内のインテリアに溶け込む高品位デザインと最適な音場の構築を両立した専用設計付属品ピラーブラケット (左右)、トゥイーター取付リングx2、不織布テープx2、クッションx2 、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-C1740S、TS-C1640S、TS-F1750S、TS-F1650S、TS-T740、TS-T450、TS-T440AS適合車種スズキ:スペーシア/スペーシアカスタム(R5/11~現在、H29/12~R5/11)、スズキ:スペーシアギア(R6/9~現在、H30/12~R5/11)、スズキ:スペーシアベース(R4/8~現在)、マツダ:フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル(R5/12~現在、H30/2~ R5/12)※2025年5月現在
デュアルコーンスピーカー TS-G1010F
Pioneer(パイオニア)¥5,398税込¥5,9381セット(2個)当日出荷場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
E:S Sound System イースインナーバッフル
E:S Sound System¥2,998税込¥3,2981セット(2個)6日以内出荷イースサウンドシステムのイースインナーバッフル(ホンダ)、ES-H71です。Rockford Fosgate、GROUNDZERO、JL AUDIOなどの輸入スピーカーに対応、内装インテリアそのままにシンプルな取付を実現します。適合車種、対応スピーカーを下記に記載してありますので、ご確認の上、購入していただきますようお願い致します。厚さ(mm)19内径寸法(Φmm)145スピーカー【適合】●FLUX:MC COMP 271 / MC261 / RC 270 ACTIV / FS260●GROUND ZERO:GZPC165SQ / GZNC1650SQ / GZRC165AL-IV /GZUC650SQX / GZUC650SQ-II / GZIC650FX /GZIF6501FX●JL AUDIO:C7-650cw / C5-650 / C2-650 / C2-650x / C1-650 / C1-650x●MMATS pro audioPRO6.5 / PS65cx / GF61Tcs●MTX AUDIO:IP863 / IP463 / SS7 / THUNDER61 / THUNDER65 / T6S652●Rockford:T4652-S / T3652-S / T2652-S/T1675-S / T1675/P1675-S / P1675 / R165x3●VIBE:BLACKDEATH6C-V6 / SLICK6C-V7 / SLICK6-V7●clarion:FDS Z7
17cmコアキシャル2ウェイスピーカー
Pioneer(パイオニア)¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
17cmセパレート2ウェイスピーカー
Pioneer(パイオニア)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160