カテゴリ
- 塗料(2)
- ジンク(2)
絞り込み
色
グレー系(1)
シルバー系(1)
特性
- さび止め(2)
- 速乾(1)
亜鉛末含有量
- 70%
- 83%(3)
- 86%(2)
- 92%(2)
- 93%(1)
- 96%(6)
主な用途
- 鉄部(2)
- 非鉄金属(1)
使用場所
屋外(1)
主成分
- その他(2)
その他
水性or油性
- 油性(1)
油性
ブランド
- ローバル(2)
ローバル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「roval」の検索結果

ニュージンクカバースプレー 420ml
ローバル¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。 簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。 上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。用途鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修仕様ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆トラスコ品番828-6781色メタリックシルバー主成分亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤耐熱温度(℃)90主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ含有量(%)70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126LRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、防サビ危険物の性状非水溶性
マットカバーエコタイプ
ローバル¥2,498~税込¥2,748~1本(420mL)ほか当日出荷から26日以内出荷鉄を、デザインする。低光沢めっき仕上げ 「マットカバーエコタイプ」。マットカバーが有機則・特化則・PRTR法非該当の環境対応型エコタイプに生まれ変わりました。≪意匠性はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫。【マットカバーエコタイプの特長】。めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。明度N3~N4の低光沢処理(りん酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。また、黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに適しています。※マットカバーエコタイプは仕上げを目的としたジンクリッチペイントです。より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」をご使用ください。18kg(一斗缶)と420mL(エアゾールスプレー)があります。補修箇所に合わせてお選びください。用途【用途】。スチール、めっき面の表面仕上げ。リン酸亜鉛めっきの補修。景観調和。【適用箇所】。階段、手すり、屋根の梁・柱など仕様明度:N3~N4種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)色黒灰色主成分亜鉛末、樹脂主な用途鉄部含有量(%)亜鉛:70危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)40(2回塗)乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔30分(23℃)