マットカバーエコタイプ
鉄を、デザインする。
低光沢めっき仕上げ 「マットカバーエコタイプ」
マットカバーが有機則・特化則・PRTR法非該当の環境対応型エコタイプに生まれ変わりました。
≪意匠性はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫
【マットカバーエコタイプの特長】
めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。
明度N3~N4の低光沢処理(りん酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。
また、黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。
70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。
低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに適しています。
※マットカバーエコタイプは仕上げを目的としたジンクリッチペイントです。より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」をご使用ください。
18kg(一斗缶)と420mL(エアゾールスプレー)があります。補修箇所に合わせてお選びください。
- 用途
- 【用途】
スチール、めっき面の表面仕上げ。リン酸亜鉛めっきの補修。景観調和。
【適用箇所】
階段、手すり、屋根の梁・柱など
- 仕様
- 明度:N3~N4
- 種別
- 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
- 色
- 黒灰色
- 主成分
- 亜鉛末、樹脂
- 主な用途
- 鉄部
- 含有量(%)
- 亜鉛:70
- 危険等級
- Ⅲ
- 標準乾燥膜厚(μm)
- 40(2回塗)
- 乾燥時間(時間)
- 24(23℃)
- 使用場所
- 屋外
- 工程
- 上塗り
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 油性 or 水性
- 油性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- さび止め
- ホルムアルデヒド等級
- F☆☆☆☆
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 塗回数
- 2回
- 塗装間隔
- 30分(23℃)
関連資料:製品カタログ(8.19MB)
注意
※本製品は溶融亜鉛めっき高力ボルト接合のリン酸塩処理剤ではありません。※リン酸亜鉛結晶被膜をつくるものではないので塗装下地としても利用できません。
※他の塗料を上塗りできません。
※ローバル製品は調色しておりません。素材となる亜鉛末やアルミ等の色合いにより実際の色調は見本と異なることがあります。またローバル製品の塗膜は暴露させるに従い色が変化していく特性があります。
※塗料は希釈しないで下さい。希釈するとバランスが崩れたり、塗膜厚が?せ、さび止め能力が低下する可能性があります。
※塗面積の表示のエアゾール製品はロス分を30%として計算した値になっています。その他製品は理論値を掲載しています。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
塗料 の新着商品
カテゴリ































