カテゴリ

  • 保管用品(19)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)

「rox 440m」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックス TENMA(天馬)

    ロックス

    TENMA(天馬)(41件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式スタッキング可
  • ロックス 蓋付収納ケース TENMA(天馬)

    ロックス 蓋付収納ケース

    TENMA(天馬)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    丈夫なつくりで積み重ねても安心。 ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。 移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
    材質ポリプロピレンフタありコンテナ種類べた目スタッキング可
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(292件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • ロックス TENMA(天馬)

    ロックス

    TENMA(天馬)(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。 ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
    材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ
    クリア
    グリーン

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(468件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • クリアライトボックス TRUSCO
    クリア
    ブラック

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • 透明コンテナ TRUSCO
    オレンジ
    クリア
    ブラック
    ブルー
    レッド

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • 折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウ
    オレンジ
    クリア
    ブラック
    ブルー
    レッド

    折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否可
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • ボックス 収納用 ワイド モノタロウ

    ボックス 収納用 ワイド

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
    用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • ニューソフィアボックス リス

    ニューソフィアボックス

    リス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホコリが入りにくい便利なフタ付 積み重ねに便利なスタック機能 中身が見易いクリアタイプ
    材質ポリプロピレンフタフタ付き耐熱温度(℃)-20~100コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • スタッキングトランクボックス モノタロウ
    グリーン
    ブラック

    スタッキングトランクボックス

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
    用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)100フタフタ付き外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400スタッキング可
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • NWボックス JEJアステージ
    クリア
    グレー

    NWボックス

    JEJアステージ(61件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
    フタありフタの種類バックル式
  • ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可
  • インロック ロングタイプ TENMA(天馬)

    インロック ロングタイプ

    TENMA(天馬)(4件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
    付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプロングタイプ
  • NFボックス モノタロウ
    ブルー
    クリア

    NFボックス

    モノタロウ(489件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • ボックス 収納用 スリム モノタロウ

    ボックス 収納用 スリム

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    中身が見易いクリアタイプ! 幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
    用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプスリムフタあり外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • インロックショートタイプ TENMA(天馬)

    インロックショートタイプ

    TENMA(天馬)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    翌々日出荷
    移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
    付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプショートタイプ
  • マイクロファイバーベルクロモップ40cm ケルヒャー

    マイクロファイバーベルクロモップ40cm

    ケルヒャー
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    ベルクロ方式マイクロファイバーモップ。高品質の素材で作られており滑らかな床の掃除用に設計されています。介護施設など、衛生面で注意が必要な場所での清掃用にも最適です。使い心地は滑らか。吸湿性に優れ汚れやホコリをしっかりキャッチします。洗浄剤ご使用の際はケルヒャーのプレコンディショニング方式がお勧めです。どなたにも効率良く清掃いただけます。表面の乾拭きは不要です。 。 フロアタイプ:フローリング / 弾力性のある床。 床の構造 :滑らかな床。 汚れの度合い:低~中。 清掃幅 (cm) : 40。 テキスタイルの取り付け:ベルクロ(面ファスナー)。 材質:85% PET / 15% PA。 テキスタイル素材:マイクロファイバー。 製造タイプ:パイル編地(クリーニング層)。 テキスタイル構造:ループパイル。 洗濯温度 (℃) :max. 90。 洗濯のお薦め (℃) :60。 乾燥機温度 (℃) :max. 60。 洗浄サイクル:approx. 250。 入数 (個) :1。 製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²;) :0.1 / 440。 寸法(長さ×幅) (mm) : 420 / 120。 梱包寸法 (mm):420 x 120 x 15。 適合機種:Kit Ray Infinity、Kit Velook Infinity、ベルクロホルダー40cm
  • Roxburgh EMC コモンモードチョーク Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC コモンモードチョーク

    Roxburgh EMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス:740 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:9.6mΩ●長さ:34mm●奥行き:17.4mm●高さ:31mm●寸法:34 x 17.4 x 31mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:440Hz●リードピッチ:7.62 mm, 10.16 mm, 25.4 mm●シリーズ:CMV●最小動作温度:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 7.5 mH, 2A, ラジアル, CMV20 Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 7.5 mH, 2A, ラジアル, CMV20

    Roxburgh EMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 7.5 mH●最大直流電流: 2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 160mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 440Hz●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 740 μH, 8A, ラジアル, CMV80 Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 740 μH, 8A, ラジアル, CMV80

    Roxburgh EMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 740 μH●最大直流電流: 8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 9.6mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 440Hz●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●末端仕様: ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョークRoHS指令(10物質対応)対応