カテゴリ
- 介護用品(18)
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 作業工具(9)
- バイク部品(8)
- 塗料(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- カワムラサイクル(18)
- ロックペイント(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- Raise3D(7)
- ゴールドメダル(6)
- 三桂製作所(5)
- 摂津金属工業(4)
- エスコ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- JAPPY(3)
- 富士電機機器制御(3)
- omron(オムロン)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- 河村電器産業(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- Adafruit(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rp-22」の検索結果

Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)
Raise3D¥5,798税込¥6,3781個当日出荷造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(青)
Raise3D¥6,098税込¥6,7081個当日出荷造形が簡単 豊富なカラーバリエーション 高い剛性 環境にやさしい用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント 形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA(ポリ乳酸)色青
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(赤)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個欠品中最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント。形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA色レッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(オレンジ)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント。形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)111.7型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)10(No.2)刃厚(mm)3.5
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黄)
Raise3D¥6,398税込¥7,0381個当日出荷最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント。形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。材質PLA色イエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
リーマポンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から7日以内出荷両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼表面処理リン酸塩皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ E3FA
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から70日以内出荷材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A)
BBKテクノロジーズ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0136材質鉄幅(mm)260高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:120公称容量(Ah)9.0
充電式真空ポンプ 本体のみ
BBKテクノロジーズ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。用途エアコンの真空引き施工に。トラスコ品番250-0133セット内容ポンプオイル材質鉄幅(mm)185高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(灰)(1000g)
Raise3D¥6,198税込¥6,8181個欠品中Raise3Dの専用PLAフィラメントです。新カラーで灰色が登場しました。材質プレミアムPLAフィラメント色灰
充電式真空ポンプ用ケース
BBKテクノロジーズ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷RP-225の収納に特化した設計です。用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。トラスコ品番250-0138適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL材質アルミ幅(mm)370高さ(mm)305品名専用ケース奥行(mm)234
充電式真空ポンプRP-225用充電器
BBKテクノロジーズ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷充電式真空ポンプRP-2225バッテリー用専用充電器です。用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225L専用バッテリー充電用。トラスコ品番250-0139適合機種RP-225-BA5/RP-225-BA9幅(mm)190高さ(mm)70品名充電器奥行(mm)158電源(V)単相100
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用)
BBKテクノロジーズ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です。用途充電式真空ポンプRP-225L用。トラスコ品番250-0137適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)88品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V9Ah電圧(V)18公称容量(Ah)9.0
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用)
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です。用途充電式真空ポンプRP-225用。トラスコ品番250-0135適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)69品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V5Ah電圧(V)18公称容量(Ah)5.0
25mm バックル(スチール製/5個)
エスコ¥565税込¥6221個当日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-225寸法(mm)38.8×30材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)10.6適合バンド幅(mm)25
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
充電式真空ポンプ用収納ケース
JAPPY¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷充電式真空ポンプの専用ケース。ルームエアコンの取り付け工事に最適質量(kg)2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×235×220
20mm バックル(スチール製/5個)
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-220寸法(mm)26.5×23材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)7.5適合バンド幅(mm)20
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥489~税込¥538~1セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-45-H 3Dメッシュ
カワムラサイクル¥82,980税込¥82,980非課税商品1台3日以内出荷介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。寸法(cm)【座幅】45【前座】45柄3Dメッシュ
WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-42-M ファブリック
カワムラサイクル¥82,980税込¥82,980非課税商品1台3日以内出荷介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。寸法(cm)【座幅】42【前座】43柄ファブリック
WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-42-H ファブリック
カワムラサイクル¥82,980税込¥82,980非課税商品1台3日以内出荷介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。寸法(cm)【座幅】42【前座】45柄ファブリック
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷PLA(ポリ乳酸)は生分解性・非毒性のバイオベースによるフィラメントです。造形が簡単で失敗も少なく再現性が高いことから3Dプリンターで最もメジャーな材料です。樹脂の収縮も少ないため、設計、試作品、治具などの精度が求められるプリントパーツにお勧めです。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-45-M ファブリック
カワムラサイクル¥82,980税込¥82,980非課税商品1台3日以内出荷介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。寸法(cm)【座幅】45【前座】43柄ファブリック
WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-45-M 3Dメッシュ
カワムラサイクル¥82,980税込¥82,980非課税商品1台3日以内出荷介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。寸法(cm)【座幅】45【前座】43柄3Dメッシュ
WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-42-M 3Dメッシュ
カワムラサイクル¥82,980税込¥82,980非課税商品1台3日以内出荷介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。寸法(cm)【座幅】42【前座】43柄3Dメッシュ
WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-42-H 3Dメッシュ
カワムラサイクル¥82,980税込¥82,980非課税商品1台3日以内出荷介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。寸法(cm)【座幅】42【前座】45柄3Dメッシュ
WAVITRoo 多機能タイプ 自走用WARP22-40-M 3Dメッシュ
カワムラサイクル¥82,980税込¥82,980非課税商品1台3日以内出荷介助者だけでなく、利用者ご自身でも操作しやすい多機能モデル 背ベースシートのトップと座ベースシートの前端に伸縮生地をレイアウトしました。 従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。寸法(cm)【座幅】40【前座】43柄3Dメッシュ