カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-40」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチリベッター RP40 Rapid(ラピッド)

    マルチリベッター RP40

    Rapid(ラピッド)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8477材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
  • RP40用替刃 Panasonic(パナソニック)

    RP40用替刃

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    プロレザートリマー ER-RP40専用替刃
    適合品番ER-RP40
  • 万能メンテナンスクロス SK11

    万能メンテナンスクロス

    SK11(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ドライでもウエットでも、破れに強く、絞って繰り返し使えるので経済的です。乾いた状態でも濡れた状態でも、とにかく丈夫で破れに強いく、洗って繰り返し使えて経済的です。紙ウエスに比べ低発塵性に優れ、拭き取り作業における対象物への塵(毛羽)の付着を抑えられます。厚手生地で、吸水性能に優れ、素早く水や油を吸収します。
    用途自動車や機械等の整備、ご家庭や事務所のお掃除、アウトドアでの拭き取りなど。材質レーヨン、ポリエステル枚数40枚シートサイズ(mm)約260×260危険物の類別非危険物
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    65税込72
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#20使用時)
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • 土のう袋用ガイドボード TRUSCO

    土のう袋用ガイドボード

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
    用途土のう袋の土詰め作業にトラスコ品番496-0378材質ポリプロピレン(PP)質量(g)250奥行(mm)20~180縦(mm)400横(mm)275
  • ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢

    ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

    フジ矢
    489税込538
    1個
    当日出荷
    反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
    用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長 エレコム

    HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長

    エレコム
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。
    接続台数1電源不要※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間適合ケーブルHDMI
  • USBエクステンダー サンワサプライ

    USBエクステンダー

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。
    最大延長(m)40通信速度12Mbps/1.5Mbps(理論値)質量(g)マスター/約48、スレーブ/約30電源バスパワー(最大100mA)配線接続カテゴリ5eインターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタマスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス、スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1アズワン品番64-0850-78
  • 落下防止プロテクター アズワン

    落下防止プロテクター

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番3-5350-10
  • 横開き式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー) カーク産業

    横開き式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー)

    カーク産業
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)Built in (without door) 534×380×492 / 534×380×310, Standard frame 536×384×492 / 536×384×310, Flush-mount frame 536×406×534 / 536×406×364, with cooling unit / without cooling unit コンプレッサー部分を含むクーリングユニットを本体より1.5m(最長)離しての設置が可能です。質量(kg)18容量(L)39(冷凍庫5.3)冷却温度(℃)0~-18
  • フロントWフレームA 摂津金属工業

    フロントWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
    付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤWフレームA 摂津金属工業

    リヤWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
    材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パタパタ 大日製罐(DIC)

    パタパタ

    大日製罐(DIC)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    短手側のロック機能により、段積み時の倒壊を防止します。
    用途商品の保管及び輸送適合カード差し(別売)Y-1、YU-1材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • バーナット 摂津金属工業

    バーナット

    摂津金属工業
    809税込890
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラッピングフィルムシート ヤナセ(柳瀬)

    ラッピングフィルムシート

    ヤナセ(柳瀬)
    36,980税込40,678
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
    タイプ両面テープ式寸法(縦×横)(mm)280×230適合材プリント基板、光ファイバー
  • ポリプロピレン(PP) ブラインドプラグ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ブラインドプラグ

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状ブラインドプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロレザートリマー Panasonic(パナソニック)

    プロレザートリマー

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    付属品掃除用ブラシ, マユコームA, マユコームB, マユカバー, スイングロック電源充電・交流式本体寸法高さ16.6×幅2.6×奥行2.8cm使用電池単三乾電池アタッチメント掃除用ブラシ、マユコームA、マユコームB、マユカバー、スイングロック
  • インタースロープ molten

    インタースロープ

    molten(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
    材質特殊エラストマーケース入数10
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT80

    KANA(片山チエン)
    489税込538
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
  • インタースロープ 幅111×奥行15×高さ4.0cm molten

    インタースロープ 幅111×奥行15×高さ4.0cm

    molten
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
    材質特殊エラストマー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×15×4
  • リヤWフレームB 摂津金属工業

    リヤWフレームB

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-R~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-R~)

    CKD
    800税込880
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • リヤミドルWフレームA 摂津金属工業

    リヤミドルWフレームA

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • ミドルコネクタフレームA 摂津金属工業

    ミドルコネクタフレームA

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボ リブ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    表面処理THコート
  • エポック ペンシルターボリブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ペンシルターボリブ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    小径彫り高能率加工用コーナーRエンドミル これかあの深彫り加工は より深く!!放電加工から直彫り加工へ・・・首形状;深彫り加工で実績のディープシリーズ より速く!!直彫り加工は高能率加工へ・・・刃形:高能率加工で実績のターボミル 放電レス直彫り加工を強力にサポート! ペンシルネックタイプ
    表面処理THコート
  • PREMIUM HIDISC BD-R 抗菌メディア 録画/データ用 6倍速 25GB ワイドプリンタブル スピンドルケース 40枚 HIDISC

    PREMIUM HIDISC BD-R 抗菌メディア 録画/データ用 6倍速 25GB ワイドプリンタブル スピンドルケース 40枚

    HIDISC
    2,998税込3,298
    1個(40枚)
    4日以内出荷
    プレミアムHIDISC 抗菌メディア CD-R/DVD-R/BD-R SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得し、安心して使用できる抗菌加工光学メディアです。 本製品はJIS Z2801抗菌製品-抗菌活性及び効果に関する試験をクリアしており、黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。 細菌による悪影響は、その細菌が一定量を超えて大量に増殖した場合に起きるのがほとんどです。 抗菌メディア製品は、細菌の増殖を抑えることができるので、製品表面を衛生的に保つことができます。
    ホワイトタイプ録画/データ用速度6倍速印刷ワイドエリア(23-118mm)入数40枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • コネクタフレーム090D 摂津金属工業

    コネクタフレーム090D

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ カナフジ電工

    ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ

    カナフジ電工
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。
    材質亜鉛鉄板製H250備考1個D200
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-5~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-5~)

    CKD
    40,963税込45,059
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、全長(mm)54電源(V)48/24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)27チップ数39光束(Lm)550RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数4.5W
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
"rp-40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷