カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(57)
  • 制御機器(36)
  • 作業工具(34)
  • バイク純正部品(20)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(14)
  • 塗料(13)
  • 電動工具(13)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-100」の検索結果

320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LID,TANK*RP-100M* ホンダLID,TANK*RP-100M*ホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
TANK*RP-100M/A-73 ホンダTANK*RP-100M/A-73ホンダ
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet)災害用テントセットRP-100まいにち(Mylet)
27,980税込30,778
1セット
8日以内出荷
テントとプラダントイレとトイレ処理100回分のセットです。 トイレはもちろんですが更衣室としても利用可能です。 重りで固定できるスカート、ランタンフック、ペーパーフォルダーが付いております。 大便、小便に対応しております。 抗菌、消臭に優れているので衛生的です。 皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。 10年間保存可能です。 組立便器は耐荷重600kg以上と頑丈です。 全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで採用していただいております。 水洗い可能なプラスチックダンボールを採用しております。 防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋、レスキューテント、プラダントイレ質量(g)8000耐荷重(kg)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830使用可能回数100回分
マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド)マルチリベッター(省力タイプ) RP100Rapid(ラピッド)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
けん引ワイヤーロープ Meltec(大自工業)けん引ワイヤーロープMeltec(大自工業)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1tロープ長 約3.6mワイヤー径 8mm※一部使用できない車種があります。
用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000
ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]ロールペーパー 感熱ロールクラウン[事務用品](7件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5巻)
当日出荷
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
タイプ普通保存紙厚(mm)0.075種別感熱紙径(Φmm)48長さ(m)25巻芯径(Φmm)12
アールパワーバンド(鉄) 正峰工業アールパワーバンド(鉄)正峰工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン)ベスケアRP不織布ガーゼナビス(アズワン)(3件のレビュー)
713税込784
1包(200枚)
当日出荷
吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
Luna 10umPolar-RP 100A 250×21.2mm PhenomenexLuna 10umPolar-RP 100A 250×21.2mmPhenomenex
689,800税込758,780
1箱
21日以内出荷
長さ(mm)250種類LCカラムアズワン品番67-7343-82内径(mm)21.2粒子径(μm)10固定相Polar-RP
角型レジスター ユニックス[建築金物]角型レジスターユニックス[建築金物](6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アールパワーバンド(SUS) 正峰工業アールパワーバンド(SUS)正峰工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶用内袋 TRUSCOドラム缶用内袋TRUSCO(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(5枚)
当日出荷
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
耐酸性レジストペン サンハヤト耐酸性レジストペンサンハヤト(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン種類その他インク色
プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
Synergi(TM) 2.5μm Fusion-RP 100A、LCカラム 20×4mm PhenomenexSynergi(TM) 2.5μm Fusion-RP 100A、LCカラム 20×4mmPhenomenex
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:極性化合物と非極性化合物の両方を含む混合物の分離
長さ(mm)20フォーマット形式Columnアズワン品番67-7345-08内径(mm)4関連資料(1.14MB)細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP分離モード逆相
Synergi(TM) 2.5μm Max-RP 100A、LCカラム 20×4mm PhenomenexSynergi(TM) 2.5μm Max-RP 100A、LCカラム 20×4mmPhenomenex
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
推奨用途:中性pH下での塩基性化合物の分離
長さ(mm)20フォーマット形式Columnアズワン品番67-7345-07内径(mm)4細孔径100AUSPコードL87粒子径(μm)2.5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP分離モード逆相
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
3,798税込4,178
1箱(1巻)
当日出荷から翌々日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]PRP100フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
軽量拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)軽量拡大鏡MIZAR(ミザールテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 RP-NMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類朝顔タイプER型回転握り付き材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
アールパワーバンド カクイチアールパワーバンドカクイチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド
硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト硬質塩ビ製 ドレンパンティーオークリエイト
50,980税込56,078
1個
当日出荷
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用グレー
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
精密レギュレータ RP1000 CKD精密レギュレータ RP1000CKD(1件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷から5日以内出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
ロードポップサイン 日本緑十字社ロードポップサイン日本緑十字社
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸質量(kg)4取付方式スタンド式
マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙) 岩田製作所マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙)岩田製作所
999税込1,099
1袋(10枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
超小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)種類角型レジスター
フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 NRPMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
電工ドライバー(落下防止機能付) 未来工業電工ドライバー(落下防止機能付)未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
水溶性防錆剤 スターカット工業水溶性防錆剤スターカット工業
22,980税込25,278
1缶(18L)
3日以内出荷
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)淡黄褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.4危険物の類別非危険物添加量1.0~5.0%
樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]樹脂製 角型レジスターユニックス[建築金物](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂クールホワイト種類角型レジスター
定量送液ポンプ NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ NRPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示使用温度(℃)-10~100(氷結不可)機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載使用周囲温度(℃)5~35入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)送液方向正逆切替可能(LED表示)
FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガFRP用コアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)