カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(211)
  • 切削工具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 塗料(35)
  • 制御機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp1/8」の検索結果

489件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥130税込¥143
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#20使用時)
  • 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途乾湿両用付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5
  • 管用テーパネジプラグゲージ Rc 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ Rc

    第一測範
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GRP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ Rp

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
  • タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)

    タップ リムーバーPius

    EIKO(栄工舎)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度用Pコーティング付
    用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
    付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
  • 表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    上記の表面実装用ラッピング端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。
    材質位置決めピン:リン青銅0.64□取付穴径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S TR EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S TR

    EIKO(栄工舎)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子表面処理Pコート
  • ステンレスラック用支柱 シンコー

    ステンレスラック用支柱

    シンコー
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    支柱は外径38mmの太径パイプを採用。強度と安全性に優れています。
    質量(kg)2.5高さ(mm)1800外径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)

    フラット真空パッド QN (ニップル付)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    ニップル付
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し

    EIKO(栄工舎)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15°
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1本
    翌日出荷
    1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
  • ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSG

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5ニップル付
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類Rp食付4P
  • スナップリングプライヤー用 爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー用 爪

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    TSRP1050用の爪です。
    トラスコ品番414-7294適合機種TSRP1050質量(g)18爪形状180度爪(先端径1.2mm)
  • ワークテーブルペダル移動タイプ 山金工業

    ワークテーブルペダル移動タイプ

    山金工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    仕様固定時(アジャスター)/移動時(100Φキャスター自在2ヶ固定2ヶ)天板厚さ(mm)36グリーン購入法適合
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSGA

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5ニップル付
  • (1KRP-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KRP-)コントロール ユニット

    MAZDA(マツダ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌々日出荷
  • ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き) 山金工業

    ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き)

    山金工業
    ¥193,895税込¥213,285
    1台
    翌日出荷
    足元のペダルを踏めばキャスター付き台車が本体を押し上げ移動出来ます。
    用途ペダルを踏み込めばキャスターが下降し移動する事が出来ます。固定する時はストッパー解除ペダルを踏みながらペダルを戻すと脚が床に着いて固定されます。また作業時にペダルが邪魔にならないように折りたためます。棚板数(枚)1キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC +ABS樹脂色スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)質量(g)約380備考GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
  • 会議テーブル・スタック式  FRシリーズ 生興

    会議テーブル・スタック式 FRシリーズ

    生興
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    3日以内出荷
    研修会に打ち合わせ会議にレイアウトの変更、移動や収納作業が多いスペースに最適なテーブルです
    用途余分なテーブルは、レバーひとつで折り畳んで収納。キャスター付なので一人でラクラク移動ができます。幅(mm)1800高さ(mm)700ピッチ(mm)125(平行スタック)材質(天板)ダップ化粧板・ABS樹脂エッジ、(脚)スチール製丸パイプ二重管構造・粉体塗装脚間隔(mm)1563グリーン購入法適合
  • センサブラケット 岩田製作所

    センサブラケット

    岩田製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    位置決めをしたブラケットの面に揃えて固定しておくことで、そのブラケットがずれてしまっても元の位置に戻すことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT80

    KANA(片山チエン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
  • ショート吊戸棚 SK クリナップ

    ショート吊戸棚 SK

    クリナップ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
    仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)木製
  • 流し台 SK クリナップ

    流し台 SK

    クリナップ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
    仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)材質(天板)ステンレス(SUS304)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)
  • MPフーズOリング アラム

    MPフーズOリング

    アラム
    ¥639税込¥703
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 包装機械・紙用真空パッド SPB4f SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SPB4f

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
  • (1PT8)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PT8)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から32日以内出荷
    表面実装用ニ段重ね端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。
    材質位置決めピン:リン青銅0.64□取付穴径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ) ワルター

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ)

    ワルター
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    9日以内出荷
    ストレートフルートタップです。
    仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】ルーター (マキタ) 修理

    【修理】ルーター (マキタ)

    修理
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • T*NH1/RP134/TYPE8 ホンダ

    T*NH1/RP134/TYPE8

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
...