カテゴリ
- バイク純正部品(128)
- 科学研究・開発用品(82)
- 制御機器(36)
- 作業工具(35)
- メカニカル部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 切削工具(15)
- 機構部品(14)
- 測定用品(12)
- 物流用品(9)
- 塗料(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(7)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(128)
- Merck(メルクミリポア)(66)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
- 椿本チエイン(13)
- イマオコーポレーション(11)
- ケナメタル(10)
- カナツー(9)
- Phenomenex(9)
- ロックペイント(7)
- CKD(6)
- RIGOL(リゴル)(6)
- Canon(5)
- unitech(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- 未来工業(4)
- ユニックス[建築金物](4)
- 河村電器産業(4)
- RS PRO(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rp100」の検索結果

マルチリベッター(省力タイプ) RP100
Rapid(ラピッド)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm![ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571874-210308-02.jpg)
ロールペーパー 感熱ロール
クラウン[事務用品](7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5巻)当日出荷ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。タイプ普通保存紙厚(mm)0.075種別感熱紙径(Φmm)48長さ(m)25巻芯径(Φmm)12
ベスケアRP不織布ガーゼ
ナビス(アズワン)(5件のレビュー)¥713税込¥7841包(200枚)当日出荷吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
けん引ワイヤーロープ
Meltec(大自工業)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥4,798税込¥5,2781箱(1巻)当日出荷から翌々日出荷様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
ドラム缶用内袋 すり鉢状
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(5枚)当日出荷ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
プラ枠ルーペ(プラレンズ)
クリアー光学(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)![PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727345-240509-02.jpg)
PRP100フィルターセット(5枚入)
ユニックス[建築金物]¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
軽量拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種類朝顔タイプER型回転握り付き材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
水溶性防錆剤
スターカット工業¥22,980税込¥25,2781缶(18L)3日以内出荷抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)色淡黄褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.4危険物の類別非危険物添加量1.0~5.0%
FRP用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ロードポップサイン
日本緑十字社¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸質量(kg)4取付方式スタンド式
超小型パワーLED回転灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から72日以内出荷小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!外径(Φmm)84材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
フェノール樹脂製ハンドル車 NRP
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)
未来工業¥849税込¥9341本翌日出荷ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
電工ドライバー(落下防止機能付)
未来工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌日出荷落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
高級ドライバー
未来工業¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)グリップ径(Φmm)43![樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723495-210827-02.jpg)
樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付
ユニックス[建築金物](2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)種類角型レジスター
FRP用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
災害用テントセットRP-100
まいにち(Mylet)¥34,980税込¥38,4781セット8日以内出荷【防災士監修】 ”座れる安心”までセットにした、本格備蓄トイレ。 プライベート用テント+丈夫なプラダントイレ+処理セット100回分。 目安として、1人1日5回使用で20日分、20名分の1日分。 ご家庭や小規模事業者の備蓄に最適。 大便・小便どちらにも対応。 消臭・抗菌に優れた凝固剤が、汚物を素早く固めてニオイを徹底ブロック。 皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安全設計。 長期保存は安心の10年対応で、備えとしても万全です。 清潔に使えて、使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 組立式のプラダントイレは耐荷重600kg以上。 しっかり座れて安心、さらに水洗い可能で繰り返し使えます。 テントはワンタッチで開くタイプ。 使わない時はコンパクトに収納でき、省スペースで持ち運びもラクラク。 ペーパーホルダーやランタンフックも付属し、使い勝手にもこだわり。テントはワンタッチで開くタイプ。 シルバーコーティング生地で影が映り込みにくく、しっかりプライバシーを確保。 さらに固定用スカートやペグがついているので風にも強く、安定感も抜群です。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で採用実績あり。 信頼される防災アイテムです。 「備えた人だけが安心できる」その差を、今。 あなたの防災備蓄に、確かな安心をプラスしませんか?用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋、レスキューテント、プラダントイレ質量(g)8000耐荷重(kg)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830使用可能回数100回分![樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726846-210827-02.jpg)
樹脂製 角型レジスター
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。材質ASA樹脂色クールホワイト種類角型レジスター
...






![ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571874-210308-02.jpg)



![角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58934084-130507-02.jpg)








![PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727345-240509-02.jpg)


















![樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723495-210827-02.jpg)


![樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726846-210827-02.jpg)