カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 塗料(7)
  • 建築金物(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp100」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド)

    マルチリベッター(省力タイプ) RP100

    Rapid(ラピッド)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
  • アールパワーバンド(鉄) 正峰工業

    アールパワーバンド(鉄)

    正峰工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)巻方向
  • ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]

    ロールペーパー 感熱ロール

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5巻)
    当日出荷
    ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
    タイプ普通保存紙厚(mm)0.075種別感熱紙径(Φmm)48長さ(m)25巻芯径(Φmm)12
  • ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン)

    ベスケアRP不織布ガーゼ

    ナビス(アズワン)(5件のレビュー)
    713税込784
    1包(200枚)
    当日出荷
    吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
    材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    角型レジスター

    ユニックス[建築金物](6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
  • けん引ワイヤーロープ Meltec(大自工業)

    けん引ワイヤーロープ

    Meltec(大自工業)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
    用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000
  • ドラム缶用内袋 すり鉢状 TRUSCO

    ドラム缶用内袋 すり鉢状

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
    材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
  • アールパワーバンド(SUS) 正峰工業

    アールパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学

    プラ枠ルーペ(プラレンズ)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
  • 耐酸性レジストペン サンハヤト

    耐酸性レジストペン

    サンハヤト(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
    用途耐酸・遮光ペン種類その他インク色
  • 交換用フィルター(SRP用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    交換用フィルター(SRP用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質不織布ホワイト
  • 精密レギュレータ RP1000 CKD

    精密レギュレータ RP1000

    CKD(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    高性能、省エネ、コンパクト
    接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
  • PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    PRP100フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物]
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • 硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト

    硬質塩ビ製 ドレンパン

    ティーオークリエイト
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用グレー
  • 軽量拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    軽量拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
  • 電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種類朝顔タイプER型回転握り付き材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • アールパワーバンド カクイチ

    アールパワーバンド

    カクイチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向
  • マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙)

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • 水溶性防錆剤 スターカット工業

    水溶性防錆剤

    スターカット工業
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
    用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)淡黄褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.4危険物の類別非危険物添加量1.0~5.0%
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 NRP

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物](2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)種類角型レジスター
  • FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • 樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    樹脂製 角型レジスター

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
    材質ASA樹脂クールホワイト種類角型レジスター
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • Omada 100-240V 冗長電源ユニット TP-LINK

    Omada 100-240V 冗長電源ユニット

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    TL-MC1400 14スロットラックマウントシャーシ対応の冗長電源ユニット。入力電圧100-240V 50/60Hzを12VDC 75Wに変換。過電圧保護/短絡保護/過電流保護機能搭載。ホットスワップ対応で運用中の電源交換が可能。複数の電源ユニットによる冗長構成でシステムの可用性を向上させる。
  • ガスケットカッター パーツ 日本バルカー

    ガスケットカッター パーツ

    日本バルカー
    259税込285
    1個
    当日出荷
    工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
    用途工事現場などでの緊急処置用に。
  • 超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
    幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション

    SRP・DRP レストパッド

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • RX-100RP シールドベース LEAD(リード工業)

    RX-100RP シールドベース

    LEAD(リード工業)
    239税込263
    1セット
    3日以内出荷
    RX-100R用のオプション。シールド固定用のベースゴム。2個で1セット。
  • NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーション

    NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン色(ハンドル車)ブラック
  • ヴォルテックス  ラピッドプレップ不織布ディスク ノートン(サンゴバン)

    ヴォルテックス ラピッドプレップ不織布ディスク

    ノートン(サンゴバン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    外径(mm)100穴径(Φmm)16種別マジック式材質不織布ディスク
  • 超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ

    EIKO(栄工舎)
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
    用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005