カテゴリ
- 物流用品(60)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 日本アンテナ(3)
- ワルター(3)
- HIDISC(2)
- SOARING(ソァーイング)(2)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- KSフィルター(1)
- SIEMENS(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- Siretta(1)
- Seeed Studio(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- アカリファクトリー(1)
エコロジープロダクト
「rp20s」の検索結果

インパクト用Oリング
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ポリプロピレン(PP) ブラインドプラグ
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状ブラインドプラグRoHS指令(10物質対応)対応
データ&録画用25GB ブルーレイディスク
Verbatim(バーベイタム)¥1,798税込¥1,9781パック(20枚)当日出荷ディスクを扱う際に、気になるのがキズやホコリや指紋。記録密度が飛躍的に高まったブルーレイのディスク記録面は、特にデリケートです。外部からのインパクトに耐えられるようなディスクにならないか。そんなマーケットからの要望にこたえたのが、バーベイタムのハードコート技術です。キズ・ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコートです。インクジェットプリンタ対応で、レーベル面にお好みのデザインを印刷してディスクを保存できます。本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数20RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(GB)25
トラロープ ピカくん
アカリファクトリー¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性用途昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
ニュ-マルチパネル
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化。商品にインターホン本体は含まれておりません。照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。インターホンタイプをお選び下さい。ルームナンバーは別途。その他インターホンメーカー:アイホン材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂色ステンカラー寸法W(mm)160仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
HIDISC ブルーレイディスク BD-R DL 片面2層 1回録画用 50GB 6倍速対応 スピンドルケース
HIDISC¥4,898税込¥5,3881個(20枚)4日以内出荷記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録タイプ録画用規格BD-R DL一回録画用構造片面2層速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)50
HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース
HIDISC¥1,598税込¥1,7581個(20枚)4日以内出荷記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録タイプ録画用規格BD-R 一回録画用速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。差込角(mm)12.7穴角6角適合OリングRP20S
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証
SOARING(ソァーイング)¥3,998税込¥4,3981本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ソケットを延長するバーです用途インパクトレンチで使用します
インパクト用ロングソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25二面幅S(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクトエクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ショートソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリング適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7
インパクトロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S差込角(mm)12.7ソケット形状6角(ストロングドライブ)
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。 仮締め用用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020Sトラスコ品番368-2791全長(mm)50差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)17、21RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK20S
ワルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WKK20S
ワルター¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WKK20S
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証 工事用 10本入
SOARING(ソァーイング)¥37,980税込¥41,7781セット(10本)翌々日出荷から4日以内出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)2.9口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器 二次電圧300Vまで【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
SenseCAP Indicator D1S
Seeed Studio¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz電源5VDC、1Aセンサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面】480×480画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージmicroSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★シンセサイザー。MONTAGE6 WH。MONTAGE6。MONTAGE7 WH。MONTAGE7。MONTAGE8 WH。MONTAGE8。MU1000 Extended Edition。MU2000 Extended Edition。reface CS。reface DX。★ミキサー。01V96i。AG03-MIKU。MW10。MW10C。MW12。MW12C。MW12CX。MW8CX。★ENSPIRE PRO。C1X-ENST。C2XCP-ENST。C2X-ENST。C3X-ENPRO。C5X-ENPRO。C6X-ENPRO。C7X-ENPRO。S3X-ENPRO。S6X-ENPRO。YUS1ENST。YUS1MhC-ENST。YUS1Wn-ENST。YUS3ENST。YUS3MhC-ENST。YUS3Wn-ENST。YUS5ENST。YUS5MhC-ENS。YUS5Wn-ENST。★アンプ/ヘッドホン。THR10 (V.2)。THR100H Dual。THR100H。THR10C。THR10II Wireless。THR10II。THR10X。THR30A Wireless。THR30II Wireless。THR5 (V.2)。THR5A。★アンプコントロールデバイス。ACU16-C。NHB32-C。★プロセッサー。DME Satellite。DME24N。DME4io-C。DME4io-ES。DME64N。DME8i-C。DME8i-ES。DME8o-C。DME8o-ES。SPX2000。Disklavier(ディスクラビア)。C2XCP-DKV。C2X-DKV。C3-DKVPRO。C3X-DKVPRO。C5X-DKVPRO。C6X-DKVPRO。C7X-DKVPRO。YUS1DKV。YUS1MhC-DKV。YUS1Wn‐DKV。YUS3DKV。YUS3MhC-DKV。YUS3Wn-DKV。YUS5DKV。YUS5MhC‐DKV。YUS5MhC-ENST。YUS5Wn‐DKV。★サイレントピアノ 。b113DMC-SC3。b113PWH-SC3。b113SC3。b121SC3。C1TDSH3。C1X-DKV。C1X-SH3。C2-DKV。C2XCP-SH3。C2X-SH3。C3TD-SH3。C3X-SH3。C5X-SH3。C6X-SH3。C7X-SH3。YC1SH。YF101C-SH3。YF101W-SH3。YU11SH3。YU33SH3。YUS1MHC-SH3。YUS1SH3。YUS1WN-SH3。YUS3MHC-SH3。YUS3SH3。YUS3WN-SH3。YUS5MHC-SH3。YUS5SH3。YUS5WN-SH3。★AUDIO/MIDIインターフェース。★MIDIコントローラー。KX49。UW500PLUS。UX256。★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーン。b113DMC-SC2。b113PWH-SC2。b113SC2。b121SC2。C1TDSH2。C1X-SH2。C2XCP-SH2。C2X-SH2。C3TD-SH2。C3X-SH2。C5X-SH2。C6X-SH2。C7X-SH2。CK61。CK88。CP1。CP300。CP33。CP4 STAGE。CP40 STAGE。CP5。CP50。CP73 Series。CP88。DGP-5。DGP-7。DGX-220。DGX-230。DGX-620。DGX-630。DKC-900。ELB-01。ELC-02。ELS-01 typeU (ELS-01U)。ELS-01。ELS-01C typeU (ELS-01CU)。ELS-01C。ELS-01CH。ELS-01X typeU (ELS-01XU)。ELS-01X。ELS-02。ELS-02C。ELS-02X。EZ-300。EZ-J220。EZ-J25。KX25。KX49。KX61。KX8。NP-12。NP-15。NP-32。NP-35。NP-V80。P-125a。PSR-E473。SC2。SEP-3000。SHS-300。SHS-500。SKB-J700。YC61。YC73。YC88。YF101C-SH2。YF101W-SH2。YU11SH2。YU33SH2。YUS1MhC-SH2。YUS1SH2。YUS1Wn-SH2。YUS3MhC-SH2。YUS3SH2。YUS3Wn-SH2。YUS5MhC-SH2。YUS5SH2。YUS5Wn-SH2。★後付けユニット。RSC2-1。RSC2-10。RSC2-3。RSC2-30。RSC2-5。RSC3-1,3,10,30。RSC3-5。VSH3-1,2,3。VSH3-10。VSH3-20。★ハーモニーディレクター。HD-300。★アンプ。A-S801。A-U671。AX-V1065。RP-U200。★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤー。CD-S2100。CD-S3000。MDP-5。★ステレオレシーバー/スピーカー。NX-N500。R-N2000A。★トリガーモジュール。DTX502。DTX700。DTX900。★ディスクラビアコントロールユニット。DKC-850。★レコーダー。AW1600。AW2400。★電子ドラムセット。DTXT3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
VELONA60 SP200&RPM
DAYTONA(デイトナ)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷Φ60のアルミボディに球面レンズを組み合わせたインジケーター付きスピードメーター。ホワイトパネルとレッドニードルを組み合わせたデザインで、クラシックバイクにもなじみやすい。取り付けはピッチ45mmの防振メーターステーに対応。ボディの張り出しを抑えた設計で、デザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。サブモニターにはタコメーター、ボルトメーター、オドメーター、トリップメーターを表示可能。表示は1種類ずつ切り替えて使用します。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属し、パルス信号の取得が難しい車両にも対応しやすい仕様です。用途サブモニターは、タコメーター/電圧計/ODO/TRIP1、TRIP2を表示可能。インジケーターは、任意設定の回転数警告機能付き。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ホワイト
4K8K対応S4CFBケーブル(白)片側接栓加工済み(防水キャップ付き)
日本アンテナ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻4日以内出荷全てのテレビ放送に対応。付属品4C用F型接栓仕様銅被覆アルミ芯線、アルミ箔テープ、アルミ編組