カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(4)

「rp2bg」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
248税込273
1個
当日出荷から翌日出荷
金属製だから堅牢です。
用途仮止め・目隠しなどに使用温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
おねじ付プラグ 三桂製作所おねじ付プラグ三桂製作所
149税込164
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途仮止め・目隠しなどに使用ライトグレー温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
SUS製六角形プラグ 三桂製作所SUS製六角形プラグ三桂製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
おねじ付プラグ 三桂製作所おねじ付プラグ三桂製作所
409税込450
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
SUS製六角形プラグ 三桂製作所SUS製六角形プラグ三桂製作所
839税込923
1個
3日以内出荷
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現
最大切込深さ(mm)9.5
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
最大切込深さ(mm)9.5
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
仕様Z ADJ0寸法L(mm)40加工径ΦD(mm)40径D(Φmm)16最大切込深さ(mm)9.5刃数Z2フランジ径D(Φmm)35
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。刃先調整機構付
仕様Z ADJ2寸法L(mm)63加工径ΦD(mm)125径D(Φmm)40最大切込深さ(mm)9.5刃数Z10フランジ径D(Φmm)94