カテゴリ

  • 作業工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp300」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(56件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
ニューテック RP-300 ブレーキフルード ニューテックニューテック RP-300 ブレーキフルードニューテック
3,998税込4,398
1個(500mL)
8日以内出荷
高沸点を確保して低温流動性にも優れ、外気温に左右されず広範囲に優れた性能を発揮します。高負荷、高温などの過酷な条件で安定した踏力やクイックレスポンスを実現し、常に安定した良好なペダルタッチを保ちます。サーキット走行からハードなワインディングロード、ストリート走行における激しいブレーキングで真価を発揮。高温・高熱の影響を抑え、確実な制動・ブレーキタッチが得られます。高い粘度指数と低い流動点を持ち、高い熱安定性を持つグリコールベースのブレーキフルードです。耐吸湿性に優れているため、ゴム・シール類を侵さず、あらゆる走行で高沸点を維持します。ブレーキ内部をクリーンに保ち金属素材やシールとの馴染みもよく、これらを傷めません。カーボンブレーキ、ABSにも最適な性能を実現します。用途は二輪、四輪を問わず、競技用・スポーツ走行から一般用まで幅広く、激しいブレーキングで真価を発揮します。ブレーキは、運動エネルギーを熱エネルギーに変換して車速を落とします。したがって競技用ブレーキフルードには特に高耐熱性能(高い沸点)が求められ、ストリート用には吸湿時(長期間使用時)にも高耐熱性能ができるだけ低下しないこと、さらに低温性能といえる凝固点の低いことが重要です。またブレーキシステム作動油としては、近年の車の細いブレーキライン(特にABS)を考え低めの粘度であること、安定した作動を得るために温度による粘度変化が安定していること、システムの安全作動に関してブレーキシステム内の金属・ゴム類への攻撃性が低いことも重要です。
用途四輪者(国産車・輸入車)用ブレーキフルード二輪用(国産車・輸入車)用ブレーキフルード競技・スポーツ走行一般公道走行カーボンブレーキ・ABS対応規格DOT4 [FMVSS 116] JIS K2233 BF-5主成分ポリグリコール系(非鉱物油)、ポリグリコールエーテル沸点(℃)【ドライ】320度【ウェット】202度 [3.7%wet] 270度 [1%wet]密度(15度)1.083危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動粘度(cSt)1500以下[-40度] 2.4[100度]危険物の性状水溶性
アールパワーバンド(鉄) 正峰工業アールパワーバンド(鉄)正峰工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
アールパワーバンド(SUS) 正峰工業アールパワーバンド(SUS)正峰工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ ナビス(アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズナビス(アズワン)
11,980税込13,178
1箱(1巻)
当日出荷から翌々日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アールパワーバンド カクイチアールパワーバンドカクイチ
9,698税込10,668
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド
ファイバーペーパー 坂口電熱ファイバーペーパー坂口電熱
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%厚さ(mm)1寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)1300密度(kg/m3)かさ密度:220
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から37日以内出荷
定量送液ポンプ(ローラーポンプ) EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(ローラーポンプ)EYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1個
当日出荷
RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)チューブ数1本/1段
定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
216,000税込237,600
1個
当日出荷
アズワン品番2-1515-21流量精度±4%以内流量範囲(L/h)0.7~64
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ 岩崎製作所吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ岩崎製作所
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。
材質ビニロン製ロープ径(Φmm)10
アクリルルームプレート(無地) 馬印アクリルルームプレート(無地)馬印
5,198税込5,718
1枚
8日以内出荷
入れ替え簡単室名札
用途室名札材質プレート:アクリル、枠:アルミ
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブカナフジ電工
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。
材質亜鉛鉄板製H250備考1個D200
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30 SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30SMC
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ30排気機構ブリードタイプ
前後進プレート 明和製作所前後進プレート明和製作所
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
円形 ポジティブタイプ RPインサート WG300 タンガロイ円形 ポジティブタイプ RPインサート WG300タンガロイ
64,980税込71,478
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷から50日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
20 Series(20-AR) SMC20 Series(20-AR)SMC
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
10 Series(10-AR) SMC10 Series(10-AR)SMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,998税込6,598
1個(300g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッピングフィルムディスク ヤナセ(柳瀬)ラッピングフィルムディスクヤナセ(柳瀬)
5,298税込5,828
1箱(50枚)
23日以内出荷
仕様両面テープ式種別粘着式最高回転数(min-1[r.p.m])23000
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mmWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mmWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mmWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 350pF, VC060314A300RP KYOCERA AVXKYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 350pF, VC060314A300RPKYOCERA AVX
469税込516
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)1.6奥行(mm)0.8電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量350pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)32エネルギー(J)0.1パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)AC:10、直流:14バリスタ電圧(V)18.5最大サージ電流(A)30
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1袋(20個)
7日以内出荷
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1袋(20個)
7日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
クロモリス キャップロッド RP-18e 300-0.1 150424 1ST Merck(メルクミリポア)クロモリス キャップロッド RP-18e 300-0.1 150424 1STMerck(メルクミリポア)
249,999税込274,999
1個
15日以内出荷
アズワン品番61-0318-55
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
209税込230
1パック(10枚)ほか
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
NTカッターA型 NTカッターNTカッターA型NTカッター(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に工作やDIYに規格A型色(本体)オフホワイトトラスコ品番395-8086材質(本体)ABS樹脂質量(g)23寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10適合替刃A型替刃