カテゴリ

  • 電動工具(4)

「rp3615da」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 36V コードレス集じん機 RP3615DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレス集じん機 RP3615DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
36V コードレス集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃仕様連動機能なし質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25ホース内径(Φmm)38風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15(吸水は12)
36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て柔軟性抜群のΦ28ホース付トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃仕様連動機能なし●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)15(吸水は12)ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時バッテリー容量(Ah)4適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)
【修理】36V コードレス集じん機(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36V コードレス集じん機(HiKOKI(旧日立工機))修理
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理