カテゴリ
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PROST's(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- ナイキ(2)
- 三桂製作所(2)
- エンズィンガー・ジャパン(2)
- エレコム(1)
- パイロット(1)
- ロジテック(1)
- Acer(エイサー)(1)
- エスディアイ(1)
- piaggio(ピアッジオグループ)(1)
- ROOT POUCH(1)
エコロジープロダクト
「rpbg」の検索結果

ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm グラデーション 3M スリーエム
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥599税込¥6591パック(100枚×10冊)当日出荷古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。 オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。 見出しにぴったりのサイズで、楽しく色分けできます。仕様通常粘着タイプ種別見出し材質古紙パルプ配合率100%サイズ小シリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤水分散性粘着剤グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100枚×4冊)当日出荷古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。 オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。 スタンダードサイズのふせんで、ちょっとした伝言メモにも使えます。仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定商品構成アソートグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ドクターグリップCL プレイボーダー
パイロット(1件のレビュー)1本当日出荷から3日以内出荷人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
Root Pouch 非生分解性タイプ
ROOT POUCH(16件のレビュー)1枚当日出荷から3日以内出荷【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。
精密作業用カッター レピア(REPIA)
エスディアイ1個5日以内出荷独自のブレードロック機構により、「刃ブレ防止機能」「誤って刃が出ない安全機能」が特徴のカッターナイフです。右利き、左利きの両方に対応。筒型楕円形状の為、回転操作性もよく微妙な角度調整がやりやすい形状です。手軽に入手出来、刃を折ってリフレッシュ出来る「汎用カッター刃」の利便性と、「刃ブレのない精密性と安全性」を両立したカッターです。用途細かなカッティング作業に。材質刃:特殊鋼SK2+CR全長(mm)141質量(g)22
ヘッドレスト 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ用
ナイキ¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から21日以内出荷用途SLEN型用です仕様首から頭部を優しくしっかりと支え、後傾姿勢をサポート します。オプションでハンガーを取付けることも可能です。材質メッシュ、ダイヤフローラ
人工樹木
ナイキ¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷オフィスや商業施設などで日当たりや風通しを気にせずにデザイン性の高い空間を演出できます。また、水やりや虫害の心配がないため、生木よりもランニングコストを削減することができます。
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷から10日以内出荷耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
PBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥42,980~税込¥47,278~1本ほか8日以内出荷から31日以内出荷耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,998~税込¥4,398~1個(300g)ほか5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
USB 2.0ポータブルHDケース
エレコム取扱い終了本製品は、USB2.0対応の外付け2.5インチSATA HDD用ハードディスクケースです。組立簡単な超コンパクトケースで持ち運びや移動にとても便利です。付属品ハードディスクケース本体 1台、USBケーブル(Y字タイプ)1本、取り付けネジ 2本、プラスドライバ (取付けネジ用)1個、クイックガイド1式、保証書(クイックガイドに印刷)仕様冷却ファン無し対象パソコンDOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ色ブラック質量(g)40(本体のみ)対応OS(USB 2.0接続時)Windows 7、Visa、XP、Mac OS X 10.4以降コネクタ形状USB mini-B×1インターフェースPC側:USB2.0/1.1、HDD側 :SATA (シリアルATA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.5×115×13(本体のみ、突起部を除く)設置位置水平
HDDケース 2.5HDD+SSD ソフト「HDD革命」付 SATA⇒USB2.0
ロジテック取扱い終了本製品は、USB2.0対応の外付け2.5インチSATA HDD用ハードディスクケースです。組立簡単な超コンパクトケースで持ち運びや移動にとても便利です。便利でお得な「引越しソフト付き」モデルです。付属品ハードディスクケース本体 1台、・CD-ROM1枚、USBケーブル(Y字タイプ)1本、取り付けネジ 2本、プラスドライバ (取付けネジ用)1個、クイックガイド1式、保証書(クイックガイドに印刷)仕様冷却ファン:無し対象パソコンDOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ材質ブラック質量(g)40(本体のみ)規格RoHS指令準拠対応OSWindows 7、Visa、XP、Mac OS X 10.4以降(USB 2.0接続時)コネクタ形状USB mini-B ×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.5×115×13mm(本体のみ,突起部を除く)インターフェースPC側:USB2.0/1.1、HDD側 :SATA (シリアルATA)保証期間1年設置方式水平