曜日別特売

HDDケース 2.5HDD+SSD ソフト「HDD革命」付 SATA⇒USB2.0

HDDケース 2.5HDD+SSD ソフト「HDD革命」付 SATA⇒USB2.0 - ロジテック

本製品は、USB2.0対応の外付け2.5インチSATA HDD用ハードディスクケースです。組立簡単な超コンパクトケースで持ち運びや移動にとても便利です。便利でお得な「引越しソフト付き」モデルです。

付属品
ハードディスクケース本体 1台、・CD-ROM1枚、USBケーブル(Y字タイプ)1本、取り付けネジ 2本、プラスドライバ (取付けネジ用)1個、クイックガイド1式、保証書(クイックガイドに印刷)
仕様
冷却ファン:無し
対象パソコン
DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ
材質
ブラック
質量(g)
40(本体のみ)
規格
RoHS指令準拠
対応OS
Windows 7、Visa、XP、Mac OS X 10.4以降(USB 2.0接続時)
コネクタ形状
USB mini-B ×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75.5×115×13mm(本体のみ,突起部を除く)
インターフェース
PC側:USB2.0/1.1、HDD側 :SATA (シリアルATA)
保証期間
1年
設置方式
水平
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300716LHR-PBGU2/S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする