カテゴリ

  • バイク部品(1,045)
  • オフィス家具(96)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 制御機器(23)
  • 塗料(15)
  • カー用品(15)
  • 家電(10)
  • 電気材料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 事務用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 作業服(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「rpe」の検索結果

関連キーワード
1,466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RPE1000シリーズ 精密レギュレータ 省エアタイプ CKDRPE1000シリーズ 精密レギュレータ 省エアタイプCKD(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
架台 RPE77 河村電器産業架台 RPE77河村電器産業
57,980税込63,778
1個
21日以内出荷
フリーアクセス用架台
電源コンセントバー RPE990M 河村電器産業電源コンセントバー RPE990M河村電器産業
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
簡単エアーチャック 補修用パッキン 川端金型製作所簡単エアーチャック 補修用パッキン川端金型製作所(6件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ 英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
SUS304 ラック用 耐震コネクター シンコーSUS304 ラック用 耐震コネクターシンコー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
支柱を壁面に固定することができます。
追焚用耐熱ポリエチレン管 リビラック追焚用耐熱ポリエチレン管リビラック(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )呼び径10A長さ(m)50仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
ループローラー エボ 大塚刷毛製造ループローラー エボ大塚刷毛製造
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通常のループローラーと違い、材質が柔らかいため耐火塗料・剥離剤等の塗布に対し、一定の膜厚確保が出来ます。従来のローラーと違い毛抜けがない。
毛丈(mm)10適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から63日以内出荷
ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
漏電保護プラグ テンパール工業漏電保護プラグテンパール工業(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
アラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルター アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルターアラム
599税込659
1個
欠品中
アラムストレーナー(インラインストレーナー) 多孔質フィルターの交換用部品です。
材質メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70RoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
ラインフィルタ TDKラムダラインフィルタTDKラムダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修バンド20mm TBC(タブチ)補修バンド20mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水
ロロック ディスクパット エクストラハード 3M(スリーエム)ロロック ディスクパット エクストラハード3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ゴム硬度エクストラハード(EH)
補修バンド13mm TBC(タブチ)補修バンド13mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7743材質砲金形状ソケット質量(g)600流体水道水使用流体水道水
難燃ストレッチ 胸当てエプロン TRUSCO難燃ストレッチ 胸当てエプロンTRUSCO
6,498税込7,148
1着
当日出荷
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)81着丈(cm)85
スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10KアサヒAV
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から92日以内出荷
補修バンド25mm TBC(タブチ)補修バンド25mmTBC(タブチ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7775材質砲金質量(kg)1流体水道水
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプEIKO(栄工舎)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
右刃・右ネジレ15°
用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
ケーブルホルダー(ポスト用) 河村電器産業ケーブルホルダー(ポスト用)河村電器産業
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷から21日以内出荷
整線パーツ
表面処理樹脂コーティング(黒)
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)EIKO(栄工舎)
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
右刃・右ネジレ15° Pコート付
用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
突っ張りゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラックYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ゴミ箱上などを収納空間に活用できる、キッチンを邪魔しないすっきりラック。一段あたり30kgOKの頑丈設計でキッチンアイテムをひとまとめ。横幅伸縮式なので、分別式ダストボックスに柔軟に対応可能。棚板はスチール製、熱も安心で汚れてもお手入れラクラク。しまいたいモノに合わせて、棚板はすべて位置調節可能。横フレームにはこぼれ止付き。樹脂製のS字フック4個付属。
用途キッチンラック、ゴミ箱上ラックとして。レンジ台、トースター台、ポット置き場、炊飯器置き場、キッチン小物、キッチン収納。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)16ブラック耐荷重(kg)棚板1枚あたり30、全体90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~795×420×2200~2600組立時間約60分以上
漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器 テンパール工業漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器テンパール工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。
備考ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。種類漏電遮断器極数2P使用温度範囲(℃)-10~50定格電流(A)15名称プラグ形、機器組込用等、(愛称)漏電保護プラグ定格感度電流(mA)6保護【保護目的】地絡保護専用外寸法・高さ(mm)44定格使用電圧(AC V)100外形寸法縦(mm)81動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)45
ラチェットポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ラチェットポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
ラチェット機構を採用、カッタは最適な送りで自動切り込み。
パラレルリンク用 Eタイプ 真空パッドブラケット 岩田製作所パラレルリンク用 Eタイプ 真空パッドブラケット岩田製作所
929税込1,022
1個
翌々日出荷
板金製のため、軽量でシンプルです。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンラック YAMAZEN(山善)キッチンラックYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ゴミ箱の上を収納に活用できる空間ラック。全段スチール製の棚で、お手入れもしやすく頑丈。キッチンやお部屋を邪魔しない、ツヤのないマットな質感。棚の高さは8か所から選択・調整可能。
用途ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラック、レンジラック、すき間収納として。空間活用。収納棚。レンジボード。ゴミ箱置き場。材質スチール(粉体塗装)高さ(cm)床から棚下までの:(最下段)91.5組立時間約40-60分棚板8段階(約8cm間隔)取扱説明書(0.69MB)
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料EpoChemical
8,298税込9,128
1本(500g)ほか
3日以内出荷
耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。ツヤ仕上がり
用途FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液対応使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤時間ゲル化:15~25分完全硬化時間12~24時間危険等級乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) EPTゴムノーブランド
219税込241
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
耐光紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]耐光紙MAX(マックス)[事務用品・工具]
31,980税込35,178
1箱(2本)ほか
5日以内出荷
耐光紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]耐光紙MAX(マックス)[事務用品・工具]
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
黒発色寸法(幅Wmm×長さLm)850×70入数(本)2
【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジノーブランド(1件のレビュー)
200税込220
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセットEpoChemical
3,398税込3,738
1セット(150g)ほか
4日以内出荷
水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
スパイラルラップ Thomas & Betts トーマス&ベッツスパイラルラップ Thomas & Bettsトーマス&ベッツ
1,798税込1,978
1リール(10m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペットキットベロクロ付 CHECKERSカーペットキットベロクロ付CHECKERS
4,498税込4,948
1組
当日出荷
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 6穴 ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 6穴ノーブランド
786税込865
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2~50穴数6材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】合成木材(発泡ポリエチレン)シート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】合成木材(発泡ポリエチレン)シート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
1,043税込1,147
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質合成木材(発泡ポリエチレン)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度0.55~0.6kg/cm2 (JIS Z 2117)穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
780税込858
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6サービス分類オーダー・加工
UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂EpoChemical
3,198税込3,518
1缶(200g)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
...