カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rpg16」の検索結果

PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スリット付スライド式台板
河村電器産業¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から8日以内出荷出し入れができるスリット付き据置き台セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
マウス台付スライド式台板
河村電器産業¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷マウス操作台付の台板セット内容マウス台付スライド式台板:1枚、スライドレール:2本、スライド取付板:1組、取付ねじ:1式材質鋼板高さ(mm)56寸法W(mm)429板厚(mm)1.6塗装色N-1(3分ツヤ)
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
シーリングプラグ SPシリーズ
タカチ電機工業¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応