カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • 制御機器(23)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「rps-10」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具用オプション(背当てパッド) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用オプション(背当てパッド)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    軽量で邪魔になりにくい形状です。マジックテープで固定できます。
    タイプ腿パッド
  • 帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO

    帯電防止使い捨て保護服(3層)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1着
    当日出荷
    微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
    用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
  • RPS0500DH10R0JB VISHAY

    RPS0500DH10R0JB

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用 正峰工業

    ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用

    正峰工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    コルゲートタイプのビニールホース用です。
    用途耐圧・耐摩耗用ビニールホースに材質オールステンレス製(SUS304)寸法HEX(mm)ナット:17線径(mm)9
  • ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用 正峰工業

    ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用

    正峰工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    コルゲートタイプのビニールホース用です。
    用途耐圧・耐摩耗用ビニールホースに
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • エビローレットナット ミニP LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナット ミニP

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
    用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティール
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
      
    1箱(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
    仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426アズワン品番65-8090-73
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
    仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555アズワン品番65-8087-29
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
    仕様●極数:1P●定格電流:4A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4533アズワン品番65-8087-30
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
    仕様●極数:1P●定格電流:5A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4498アズワン品番65-8089-64
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
    仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4454アズワン品番65-8093-13
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
    仕様●極数:1P●定格電流:1A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4397アズワン品番65-8090-41
  • TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ RPS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, ケーブルマーカー RPS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(250個)ほか
    7日以内出荷
    仕様UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性材質ポリオレフィン長さ(mm)50.8幅(mm)90.18固定方法熱収縮チューブ動作温度範囲(℃)-30~+105
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(207件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • AT-RTNR-01 アライドテレシス

    AT-RTNR-01

    アライドテレシス
    ¥999税込¥1,099
    1式
    当日出荷
    内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
    対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ロータリープレイン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (21111)ケース、フライホイール ホンダ

    (21111)ケース、フライホイール

    ホンダ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5%

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 500W。シリーズ = RPS500。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
  • Artist 22 2nd XP-PEN

    Artist 22 2nd

    XP-PEN
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    8日以内出荷
    寸法(W×D×H)570×334.8×44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC AdobeRGB≧90% sRGB≧120%解像度1920×1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60度筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI 5080LPIレポートレート 200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比 16:09VESAマウント100x100消費電力36W(12V/3A)
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

    VISHAY
      
    1個ほか
    7日以内出荷
    テクノロジー厚膜
  • Artist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Artist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    8日以内出荷
    寸法(W×D×H)570*334.8*44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC Adobe RGB≧90%sRGB≧120%解像度1920*1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60 °筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI5080LPIレポートレート200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート 2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比16:09スタンド角度調整16°~ 90°VESAマウント100x100消費電電力36W(12V/3A)対応システムWindows 10/8/7 Mac OS X 10.10 以降
  • TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
      
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.02プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ
  • PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ

    NETGEAR
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1台
    62日以内出荷
    1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
    仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2寸法(mm)440×388×44質量(kg)6.55表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。型番GSM4352PA-100AJS騒音値(dB)39.8 (@25℃)機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
  • NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    取扱停止中
    ヒューズをうわまる経済性。ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能。IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現。熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。回路の点検などに便利な手動オフ機構付。シール形ははんだづけ後の洗浄が可能。
    質量(g)約2極数1定格電圧(V)AC250/DC32耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)主な用途OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)500m/s2最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ耐振動(m/s2)100(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
    長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)1保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4410絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8069-26耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
      
    9日以内出荷
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
    長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)3.15保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4505絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8090-31耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • フルハーネス安全帯用パッド ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス安全帯用パッド

    ツヨロン(藤井電工)
    取扱い終了
    装着性が良く軽くて邪魔になりにくい形状です。マジックテープで固定できます。軽くて邪魔になりにくいデザインです。マジックテープで固定6箇所)できます。
    仕様ツヨロンハーネス専用色ブラック適合ベルト幅(mm)45
  • HD63450RPS10 RENESAS

    HD63450RPS10

    RENESAS
    取扱い終了
  • マルチウィンドウプロセッサー用OP電源 Panasonic(パナソニック)

    マルチウィンドウプロセッサー用OP電源

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    取扱い終了
    ノンシール形 1A 接点構成1b
    極数1極接点構成1b定格電流(A)1
  • Idec, プリント基板用サーキットプロテクタ, NRPシリーズ  1P IDEC(和泉電気)

    Idec, プリント基板用サーキットプロテクタ, NRPシリーズ 1P

    IDEC(和泉電気)
    取扱い終了
    仕様UL規格, CSA規格承認品. 特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。. ブレーカ NRPS形. IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能長さ(mm)11.4幅(mm)22極数1シリーズNRP許容電流(A)4深さ(mm)7交流電圧(V)定格250直流電圧(V)定格32
  • NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    取扱い終了
    基板用
    極数1極接点構成1b定格電流(A)2
  • NRPS10-G5A IDEC(和泉電気)

    NRPS10-G5A

    IDEC(和泉電気)
    取扱い終了
    仕様●最小適用負荷:AC/DC 5V・100mA(参考値)種別シール形(テープシール)質量(g)約2タイプストレートタイプ定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下/2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下内部回路シリーズトリップ耐振動(m/s2)100(10~55Hz)定格通電電流(A)5保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間AC1500(50/60Hz)極数(P)1耐衝撃(誤動作)(m/s2)500耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • NRPS10-G4APN10 IDEC(和泉電気)

    NRPS10-G4APN10

    IDEC(和泉電気)
    取扱い終了
    仕様●最小適用負荷:AC/DC 5V・100mA(参考値)種別シール形(テープシール)質量(g)約2タイプストレートタイプ定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下/2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下内部回路シリーズトリップ耐振動(m/s2)100(10~55Hz)定格通電電流(A)4保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間AC1500(50/60Hz)極数(P)1耐衝撃(誤動作)(m/s2)500耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RENOGYポータブル電源 1000 RENOGY JAPAN

    RENOGYポータブル電源 1000

    RENOGY JAPAN
    取扱い終了
    【高い安全性を実現】。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。他のバッテリータイプと比べて安全性が高いバッテリーで、充放電のサイクル数が多い(バッテリー寿命が長い)のが特徴です。本製品は充放電3000サイクル (80% DOD, 80% EOL)を可能にした長寿命のポータブル電源です。・本製品の認証には「電気用品安全法」の基準を満たした証明としてPSEマーク、またリチウムイオンバッテリーの国際基準「UN38.3」(国連特別輸送試験)等を取得しています。・ポータブル電源にはPC(ポリカーボネート樹脂)+ABS(エービーエスアロイ)防火材料を使用しており、耐熱性と散熱性に優れています。・RENOGYポータブル電源 1000 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。【車載用BMS&EU基準を超えた純正弦波インバーター】。・EV車にも使用されているUL2743安全基準を満たした車載級BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、高温保護、過電圧保護、低電圧保護、放電低温度保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、充電過電圧保護などの設定があり、より精密にバッテリーを観測および保護できます。バッテリーの使用寿命の延長も実現しています。より安全・安心に使用することが可能です。・インバーターは全高調波歪み率をEU基準よりも65%抑えた質の高い純正弦波で、CPAPにも安心して使用できます。【豊富な出力】。ポータブル電源 1000には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は2100Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が1500W、サージ電力が3000Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】。本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】。LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【SPSモード搭載】。SPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。【温度上昇に強い構造】。ポータブル電源内部の温度が40℃に達しても、最大出力を維持することができます。
    用途Renogyポータブル電源 1000は、998.4Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用したリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。お車でのご旅行やキャンプ、ご自宅での防災目的など、あらゆるシチュエーションでの利用におすすめのポータブル電源です。その他3000 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)464×274×294質量(kg)18.6容量41.6V, 24000mAh / 998.4Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0~40(32~104°F) / 推奨:0~55(32~113°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)18.27×10.79×11.57グリーン購入法適合