カテゴリ

  • バイク部品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 電動工具(13)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rr-40」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm) 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

    防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm)

    三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ネズミの種類を問いません。風雨、日光、熱、薬物などに影響されません。折り曲げ・環状・切断しても利用可能です。
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ステンレススポーク Rr 40pcセット  192-113 PMC

    ステンレススポーク Rr 40pcセット 192-113

    PMC
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:192-113。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スパイラルリテイニング FRR 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRR

    大阪魂
    16,054税込17,659
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRR

    大阪魂
    40,694税込44,763
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • リンナイ ガス炊飯器 リンナイ

    リンナイ ガス炊飯器

    リンナイ
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
  • Q2M Iron REDEFINED GYEON(ジーオン)

    Q2M Iron REDEFINED

    GYEON(ジーオン)
    19,900税込21,890
    1個(4000mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    用途幅の異なるSRラックどうしの接続に用いる金具です。
  • アングルヘッドハーフ オリエンテーションリング MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ オリエンテーションリング

    MSTコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
  • ソフトスペアラバー UNGER(ウンガー)

    ソフトスペアラバー

    UNGER(ウンガー)
    11,980税込13,178
    1パック(10枚)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    寒冷地域や起伏のある表面にも対応できる、ショア硬度53±2のソフトラバー。
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • KRR ディンプルノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KRR ディンプルノブ(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    (ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ハブ)四三酸化鉄皮膜取付部リーマ穴材質(ハブ)SS400材質(取付部)スティール
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • SR・QR用口径違い金具 ネグロス電工

    SR・QR用口径違い金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    種別メラミン樹脂焼付塗装
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 超硬ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業

    超硬ボールエンドミル(レギュラー)

    大見工業
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
  • SR・QR用口径違い金具 ネグロス電工

    SR・QR用口径違い金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン

    電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • サーマルリレー用リセットリリース 三菱電機

    サーマルリレー用リセットリリース

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
  • ストレートエッジ 両刃凹有 松井精密

    ストレートエッジ 両刃凹有

    松井精密
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
  • CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    20,060税込22,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色
  • SSF WGライディングフーディーFP ラフアンドロード

    SSF WGライディングフーディーFP

    ラフアンドロード
    26,980税込29,678
    1着
    6日以内出荷
    軽量ながら腰のあるソフトジャージ素材で着用ストレスのないカジュアルライディングパーカーが、SSFシリーズにラインナップされました。 ライディングウエアとしてはもちろん、ストレッチ性に富み軽やかな着用感は街着としても活躍することをお約束します。 プロテクションパッドは胸、肩、肘、脊椎部のフルプロテクションと万全。 胸にはスマートホンを収納可能なジッパーと、スリットのダブルポケットを用意しデザインにアクセントをつけました。 インナーベストは簡単に脱着が可能なので季節に合わせてオンオフが自由自在。 さらに冬場は豊富なオプションインナージャケットを組みこみが可能で、冬もヘビーローテーションができます。
    付属品PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属材質表地/ウインドガードポリエステル、裏地/スーパーエアメッシュ、インナーベスト/ナイロンタフタ、起毛トリコット、インナー中綿/ウォームマックス
  • X802RRチークパッド40 STD L DAYTONA(デイトナ)

    X802RRチークパッド40 STD L

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    NOLAN補修部品
    サイズL
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    20,060税込22,066
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応
  • X802RRチークパッド40X NR-XL DAYTONA(デイトナ)

    X802RRチークパッド40X NR-XL

    DAYTONA(デイトナ)
    6,198税込6,818
    1セット
    5日以内出荷
    NOLAN補修部品
    サイズXL
  • コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 4.8×4.8×2.8mm

    BOURNS
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)4.8高さ(mm)2.8奥行(mm)4.8シリーズSRR4028許容差±30%材質(コア)フェライト
  • スピンドル NSK(ナカニシ)

    スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。
    質量(g)1300外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)90(レバー)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A
  • 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR

    OSG(オーエスジー)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    材質粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ半角公差±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
  • 150形単段ポンプ 油研工業

    150形単段ポンプ

    油研工業
    109,800税込120,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Rc1 1/4理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
  • クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYO

    クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ40

    ParkerTAIYO
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    種別油圧内径(Φmm)40シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1個
    16日以内出荷
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1個
    16日以内出荷
    表面処理塗装
  • QR・15R口径違い継ぎ金具 ネグロス電工

    QR・15R口径違い継ぎ金具

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    表面処理塗装
  • X802RRチークパッド 40 STD-S DAYTONA(デイトナ)

    X802RRチークパッド 40 STD-S

    DAYTONA(デイトナ)
    6,198税込6,818
    1セット
    5日以内出荷
    NOLAN補修部品
    サイズS