カテゴリ
- 制御機器(1,001)
- バイク部品(461)
- パソコン/周辺機器(297)
- 農業機械(251)
- メカニカル部品(204)
- 測定用品(162)
- 電気材料(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 家電(47)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
- はんだ関連・静電気対策用品(43)
- 切削工具(38)
- 店舗什器・備品(31)
- 科学研究・開発用品(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 梱包用品(20)
- 自転車部品(19)
- 自動車補修部品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 物流用品(13)
- カー用品(13)
- クリーンルーム用品(9)
- 建築金物(9)
- 安全標識(8)
- 防犯用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 研磨材(7)
- 作業工具(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- 日用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 事務用品(4)
- 塗料(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業服(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(806)
- BIGM(丸山製作所)(242)
- PMC(165)
- 椿本チエイン(132)
- ATEN(70)
- コガネイ(50)
- StarTech.com(46)
- DAYTONA(デイトナ)(39)
- brembo(35)
- POSH Faith(34)
- VISHAY(33)
- MOXA(29)
- omron(オムロン)(27)
- ダイヤトレンド(26)
- HEADS(ヘッズ)(26)
- イメージニクス(23)
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- 三菱電機(21)
- ラトックシステム(21)
- ブランドをもっと見る
「rs-001」の検索結果

保護メガネ RS-01
理研化学¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷オーバーグラスとして使用できます。紫外線99%以上カットします。JIS規格品です。(透明・AFのみ)質量(g)48寸法(幅W×高さH)(mm)157×59レンズポリカハードコート
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥729~税込¥802~1丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯
サンダンス¥3,500税込¥3,8501足5日以内出荷超軽量。アッパーは通気性が良くムレを防止するナイロンメッシュを使用しています。ソールは足裏にフィットしやすく、しゃがみながらの作業や、歩行がしやすい屈曲ソールを使用。片足約260g(26.0cmの場合)と超軽量のため、長時間履いていても疲れにくいモデルです。先芯は樹脂製先芯(耐圧迫450kg,耐衝撃30J)を採用し、軽さを追求した一足です。用途建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など形状ローカット材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム+EVA標準質量(g/片足)260((26.0cm)機能軽量、通気性足幅3E材質(先芯)樹脂(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット
insta360¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷RODE Wireless GOおよびGO II用に特別設計されています。マイクアダプター(縦型)と併用することで、マイクを完全に見えなくすることができます。軽量で持ち運びやすく、耐久性に優れています。セット内容Insta360 ONE RS見えないマイクブラケット(RΦDE Wireless GOおよび GO II)×1、3.5mmオーディオケーブル(オス-オス)材質アルミニウム、シリコン、鉄寸法(mm)81.6×109.6×25質量(g)21対象ONE RS 1インチ360度版RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
液晶保護フィルム Insta360 ONE RS 1 インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Insta360 ONE RS 1 インチ 360 度版 [ 液晶画面用 ]寸法(mm)32.7×35.3取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
防水靴 CRS-001
サンダンス(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から5日以内出荷晴れ+雨兼用! 脱ぎ履きしやすく軽さ抜群! 履き口はウエットスーツなどにも使われるネオプレンを使用。 脱ぎ履きしやすく、包み込まれるような履き心地です。 また、長靴よりも軽いので気軽に履いて頂けます。 優れた機能性でアウトドアの必需品! 接地面の広いソールはぬかるんだ環境に最適です。 高い防水性を持ち、雨の日だけではなくガーデニング・農作業など幅広いシーンで大活躍。 シンプルで飽きのこないデザイン。 男女(ユニセックス)兼用のレインシューズは気軽に履ける2色展開。 すっきりとしたデザインで服装を選べません。用途ガーデニング、農作業、キャンプ・アウトドア、雨の日の各種軽作業種類レインシューズ材質(アッパー)合成ゴム+ネオプレン材質(ソール)合成ゴム機能軽量・防水
液晶保護フィルム Insta360 ONE RS 1 インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Insta360 ONE RS 1 インチ 360 度版 [ 液晶画面用 ]寸法(mm)32.7×35.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド変換タイプオス - オス
ドラレコカメラステー
プロト(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ドライブレコーダーをナンバープレート上に固定できるステーです。 ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプで、ドライブレコーダーの邪魔になりません。 また、ステーの取り付け位置は左右に約25mm調節が可能です。用途ドライブレコーダーのリア側固定付属品メインブラケット、キャップボルトSUS M3×L8、M3ワッシャーSUS、M3ナイロンナットSUS仕様【取付確認ドラレコ】ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G)/キジマ(AD720)材質スチール色ブラック
片口めがねレンチ
ASH¥769税込¥8461丁当日出荷柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
リンベ シート角 穴なし
EBM(江部松商事)¥24,980税込¥27,4781セット(1000枚)翌々日出荷から5日以内出荷食材が付きにくいペーパーです。材質両面シリコン樹脂加工耐油紙厚さ(μm)52耐熱温度(℃)250(20分)
スケルトンローラー JT-120RS1
J-TRIP¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-120RS1。販売備考:リペアローラー/ボルト 4個SET
ルーマードリルショート刃 ADRS
ATOM(サイトウ製作所)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
陳枝記 ステンレス焼鴨フック
陳枝記¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
令和の障子紙
菊池襖紙工場¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷無地の障子紙よさようなら。 様々な空間に派手すぎない色合いと単調にならないデザイン、奥行きのある繊細なラインにこだわった障子紙です。 この障子紙は片面プラスチック、もう片面がパルプ素材になっており、破れ強度が通常の障子紙の5倍以上あります。 安心の日本製。両面テープで貼れる仕様になっていますので、手も汚れず誰でも簡単に貼ることができます。質量(g)270幅(cm)92長さ(cm)215
消臭手押し圧縮袋シングルふとん用 1P
アール¥699税込¥7691個5日以内出荷汗臭、加齢臭、たばこ臭、ペット臭など布団につく嫌な臭いを消臭!消臭シートをふとんの間にはさんで ふとんのニオイを消臭します。七大悪臭すべてに優れた効果を発揮します。シートは天日干しして繰り返し使えます。用途布団圧縮収納仕様目安:シングル掛けふとん1枚、タオルケット・毛布なら3~4枚材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 機能シート:活性炭入りポリエステル不織布サイズ(cm)幅90×長さ100
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RS1シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様RS1シリーズリリース可能ボブルタイ. このボブルタイはすばやく簡単に固定できるため、一時的な結束やバッグの口を留める用途などに適しています。材質ナイロン 66長さ(mm)110幅(mm)2色ナチュラルタイプリリース可能シリーズRS1動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)31
高風合いセレクトシリーズ
明和グラビア¥36,980税込¥40,6781反4日以内出荷テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!130cm幅ビニールテーブルクロス 高風合い モダンデザイン!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!用途高風合い、防水でお手入れ簡単材質塩化ビニル樹脂寸法(cm×m)130×15巻
ショッピングカート キャリーカート BABY JOY MORRIS
ロルサー(ROLSER)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷シリーズ発売当初から人気のロングセラーモデル。イギリスのテキスタイルデザイナーであるウィリアム・モリスの作品を施したコラボモデル。巾着開閉式。バッグ内側はPVCコーティングを施し、防水性を高めた仕様。日本人女性の平均身長で一番持ちやすい高さを追求した日本オリジナルフレーム採用。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き用途日々のお買い物、買い出しに。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ エコバッグ ウィリアム・モリス コラボ材質フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン質量(kg)約1.6容量(L)36耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:35×30×87.5 / 折り畳み時:35×14×87.5 / バッグ:34×20×54
...