カテゴリ

  • 制御機器(1,034)
  • バイク部品(560)
  • パソコン/周辺機器(285)
  • メカニカル部品(232)
  • 測定用品(195)
  • 電気材料(130)
  • 自転車部品(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 農業機械(60)
  • 切削工具(57)
  • 店舗什器・備品(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 梱包用品(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 家電(37)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • カー用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • マスク(14)
  • 物流用品(13)
  • 作業服(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(11)
  • 防犯用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 建築金物(8)
  • 機構部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 事務用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-002」の検索結果

3,266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 化学防護長靴RS-2 重松製作所

    化学防護長靴RS-2

    重松製作所
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)
    形状ハイカット質量(kg)1.7イエロー種類セーフティーシューズ規格JIS T 8117(2005適合品)長さ(cm)約29(26cm)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)ニトリルゴム標準質量(g/片足)950機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性足幅2E材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)20.0靴タイプ長靴
  • レーザー用めがね RS-02 理研化学

    レーザー用めがね RS-02

    理研化学
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メガネ併用可。
    形状一眼型寸法(mm)158×58質量(g)48機能メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカハードコート
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    729税込802
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • アオリ止メ付ステン丸棒戸当り RS-2 シロクマ

    アオリ止メ付ステン丸棒戸当り RS-2

    シロクマ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス+真鍮+ゴムサイズ102仕上鏡面磨サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32、3.1×16
  • [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ

    [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター

    エスコ
    3,950税込4,345
    1枚
    翌日出荷
    【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
    用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
  • ゴムスポイト RSシリーズ アズワン

    ゴムスポイト RSシリーズ

    アズワン(8件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
    材質天然ゴム
  • シムリングSUS 岩田製作所

    シムリングSUS

    岩田製作所(7件のレビュー)
    99税込109
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振とう器RS-2用ホルダー JEIO TECH

    振とう器RS-2用ホルダー

    JEIO TECH
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
    振とう器RS-2用のホルダーです。
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - メスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • リヤシャフトパッキン SUN

    リヤシャフトパッキン

    SUN(2件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所

    シムリング 板厚セット ステンレス

    岩田製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4種類×10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラック主な適合車種YAMAHA YZF-R6 '17 ~
  • ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。
    ブラック
  • USBリアスロット 2ポート アイネックス

    USBリアスロット 2ポート

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート使用できます。 ロープロファイルスロットにも対応します。
    付属品ロープロファイル用ブラケット×1ベージュケーブル長(cm)30USBタイプUSB 2.0/1.1メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1変換タイプメス - メス
  • タイヤ空気圧センサー(前後入り) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    タイヤ空気圧センサー(前後入り)

    TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション) 。SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り)。タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。
    寸法(mm)15×Φ18質量(g)43適合品番SRS-001
  • RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLK ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLK ショート

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラック主な適合車種CB1300SF 03-13/SB 05-13/ST 10-11(ABS可)
  • マイティミクロンフィルタ―1005用-RS2 興研

    マイティミクロンフィルタ―1005用-RS2

    興研
    34,980税込38,478
    1袋(150枚)ほか
    4日以内出荷
    粉じん対策に必要な性能を備えた低コストタイプのマイティミクロンフィルターが新登場
    適合機種1005R、1005RR、1005RRX、1005R-AL
  • ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK ショート

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。RS2タイプ。レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。
    ブラック
  • ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルショート刃 ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • リンベ シート角 穴なし EBM(江部松商事)

    リンベ シート角 穴なし

    EBM(江部松商事)
    24,980税込27,478
    1セット(1000枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    食材が付きにくいペーパーです。
    材質両面シリコン樹脂加工耐油紙厚さ(μm)52耐熱温度(℃)250(20分)
  • RS02B5R000FE12 VISHAY

    RS02B5R000FE12

    VISHAY
    519税込571
    1個ほか
    翌々日出荷
  • リペア RS2 ブレーキレバーBLK & ボルトSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    リペア RS2 ブレーキレバーBLK & ボルトSET

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック主な適合車種1107306
  • 陳枝記 ステンレス焼鴨フック 陳枝記

    陳枝記 ステンレス焼鴨フック

    陳枝記
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
  • RS02B400R0FE12 VISHAY

    RS02B400R0FE12

    VISHAY
    519税込571
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 快削アルファラジアスミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    快削アルファラジアスミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質
  • スケルトンローラー JT-120RS2 J-TRIP

    スケルトンローラー JT-120RS2

    J-TRIP
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-120RS2
  • 消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P アール

    消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P

    アール
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    汗臭、加齢臭、たばこ臭、ペット臭など布団につく嫌な臭いを消臭!消臭シートをふとんの間にはさんで ふとんのニオイを消臭します。七大悪臭すべてに優れた効果を発揮します。シートは天日干しして繰り返し使えます。
    用途布団圧縮収納仕様目安:ダブル掛けふとん1枚、毛布なら3~5枚材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 機能シート:活性炭入りポリエステル不織布サイズ(cm)幅90×長さ120
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所
    899税込989
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高風合いセレクトシリーズ 明和グラビア

    高風合いセレクトシリーズ

    明和グラビア
    36,980税込40,678
    1反
    4日以内出荷
    テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!130cm幅ビニールテーブルクロス 高風合い モダンデザイン!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!
    用途高風合い、防水でお手入れ簡単材質塩化ビニル樹脂寸法(cm×m)130×15巻
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • ドラレコカメラステー フォーククランプタイプ DRS002 プロト

    ドラレコカメラステー フォーククランプタイプ DRS002

    プロト
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS002。ドライブレコーダーのカメラをフロントフォーク部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 製法上、表面に黒色処理液のシミ等が残ります。別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS。タイプ:フォーククランプタイプ Φ49-Φ54。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:Φ49-Φ54。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:フロントカメラ用。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:フロントフォーク。オプション:品番:DRS-LSS。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
    特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し材質スチールブラック/カチオン塗装サイズΦ49-Φ54タイプフォーククランプタイプ Φ49-Φ54型番DRS関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS使用箇所フロントカメラ用使用場所フロントフォーク表面仕上げブラック/カチオン塗装
  • 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム)

    防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
    用途溶接・研磨・解体作業に。その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形グレー区分RS2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM30排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753指定防護係数10
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • 超硬Vリーマ 2.7 大見工業

    超硬Vリーマ 2.7

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-9320
  • 超硬Vリーマ 2 大見工業

    超硬Vリーマ 2

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番358-0914
  • シムリング板厚セット SUS 岩田製作所

    シムリング板厚セット SUS

    岩田製作所
    3,798税込4,178
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS02B1R000FE12 VISHAY

    RS02B1R000FE12

    VISHAY
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 雪除けシート 強化タイプ 2t用 堺商事

    雪除けシート 強化タイプ 2t用

    堺商事
    53,980税込59,378
    1枚
    6日以内出荷
    生地はポリエチレン100%で非常に耐久性の高い素材を使用しています。 耐久性・耐候性に優れており、シートの上に積もった雪を簡単に重機で吊り上げられます。 強度に優れ、扱いやすく経費削減にも役立ちます。 最大積雪荷重は2tまで可能。
    表グリーン/裏ホワイトタイプ強化寸法(m)5.2 x 5.2最大積載荷重(kg)2質量(g/m2)340本体生地厚さ(mm)0.65
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • ショッピングカート キャリーカート BABY JOY MORRIS ロルサー(ROLSER)

    ショッピングカート キャリーカート BABY JOY MORRIS

    ロルサー(ROLSER)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    シリーズ発売当初から人気のロングセラーモデル。イギリスのテキスタイルデザイナーであるウィリアム・モリスの作品を施したコラボモデル。巾着開閉式。バッグ内側はPVCコーティングを施し、防水性を高めた仕様。日本人女性の平均身長で一番持ちやすい高さを追求した日本オリジナルフレーム採用。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き
    用途日々のお買い物、買い出しに。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ エコバッグ ウィリアム・モリス コラボ材質フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン質量(kg)約1.6容量(L)36耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:35×30×87.5 / 折り畳み時:35×14×87.5 / バッグ:34×20×54
...