カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rs-1210」の検索結果

リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
二方型異径ホース継手
ノールマ(50件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
T型異径ホース継手
ノールマ(38件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント
SK11¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
二方型異径ホース継手
コクゴ¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷から8日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
ポリプロピレン(PP) 異径ソケット
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状異径ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
両丸キー(フリーレングス)SUS316/12
セイキ製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
トルクスクリュー
ナベヤ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷推力は250Nまで調整できます。材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスフレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21
RS Pro, アンプ, 1210
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 歪ゲージアンプ併用 = 5 Wire Strain Gauge歪みゲージアンプ. 歪ゲージブリッジ向けに設計されていますが、白金抵抗センサや圧力トランスデューサなどの低ドリフトアンプが要求される用途にも使用できます。. 24ピンDILパッケージに収納RoHS指令(10物質対応)対応