カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rs-1210」の検索結果

リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
二方型異径ホース継手
ノールマ(50件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
T型異径ホース継手
ノールマ(38件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント
SK11¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ
シグマ光機¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から10日以内出荷ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケット
アズワン¥2,620税込¥2,8821個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
トルクスクリュー
ナベヤ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷推力は250Nまで調整できます。材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応