カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「rs-1212」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ロッドスタンド シグマ光機

    ロッドスタンド

    シグマ光機
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 両丸キー(フリーレングス)SUS316/12 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)SUS316/12

    セイキ製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • スイスライン 右勝手 外径用スリムツールホルダー 油穴付 カーメックス

    スイスライン 右勝手 外径用スリムツールホルダー 油穴付

    カーメックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    16日以内出荷
    全長(mm)125寸法L2(mm)11取付ねじSR-S21XS適合トルクスキーSR-K21クーラントコネクター径(mm)Φ6
  • ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SWLNR/L-RS SWLNR/L テグテックジャパン

    ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SWLNR/L-RS SWLNR/L

    テグテックジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    小型旋盤用の外径加工用工具となります。
    用途外径加工用。適合チップWNMX0403・・RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SCLNR/L テグテックジャパン

    ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SCLNR/L

    テグテックジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    小型旋盤用の外径加工用工具となります。
    用途外径加工用。適合チップCNMX0703・・切込み角度(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SDJNR/L-RS SDJNR/L テグテックジャパン

    ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SDJNR/L-RS SDJNR/L

    テグテックジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    小型旋盤用の外径加工用工具となります。
    用途外径加工用。適合チップDN・X0803・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック)

    産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換

    Advantech(アドバンテック)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60