カテゴリ
- 制御機器(270)
- メカニカル部品(190)
- バイク部品(132)
- 農業機械(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 機構部品(49)
- 作業工具(49)
- 切削工具(37)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 電気材料(26)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 安全標識(23)
- 住設機器(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- テープ(9)
- 清掃用品(9)
- 安全用品(9)
- 防犯用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 厨房用品(7)
- 研磨材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 物流用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 電動工具(5)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(609)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- 椿本チエイン(50)
- メイキコウ(32)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](28)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- brembo(21)
- R&G RACING PRODUCTS(14)
- リンナイ(11)
- MOXA(10)
- アサダ(9)
- ネグロス電工(8)
- 日研工作所(7)
- ヤガミ(6)
- ユニット(6)
- 岩田製作所(5)
- 三菱電機(5)
- DiodesZetex(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rs-13」の検索結果

リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
ラジワンストレートシャンク
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷マルチ兼用コアドリルのラジワンストレートシャンクです。シャンクラジワンストレートシャンク
リングジョイント
SK11¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
ビット交換タイプキーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア寸法(mm)170×80
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タフカットスキルリーマー
日研工作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット
エイト¥3,698税込¥4,0681セット(13本)当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4641セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8形状L型質量(g)321先端形状六角サイズ規格インチ
JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ PUコネクタ
JST(日本圧着端子製造)¥269,800税込¥296,7801個当日出荷仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PUコネクタ●全長:224mmRoHS指令(10物質対応)対応
【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷から3日以内出荷様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。色ホワイト定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)切断能力(mm)木材約55ストローク数(min-1)0~3000切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1)
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ST柄チャッキングリーマー CR-S
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
...




![[EA724RS-13用] 交換用ミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64603194-210430-02.jpg)