カテゴリ
- 制御機器(215)
- バイク部品(127)
- メカニカル部品(110)
- パソコン/周辺機器(58)
- 切削工具(53)
- 農業機械(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 空調・照明・電設資材(31)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 測定用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 電気材料(10)
- 作業工具(9)
- 建築金物(8)
- テープ(6)
- 機構部品(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自転車部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(142)
- 椿本チエイン(70)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- brembo(37)
- ウエストンローラー(33)
- 三菱マテリアル(28)
- ネグロス電工(26)
- PISCO(ピスコ)(22)
- MOXA(20)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(20)
- EPSON(17)
- R&G RACING PRODUCTS(17)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- AFAM(アファム)(14)
- ダイヤトレンド(13)
- ATEN(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- TRUSCO(10)
- CKD(8)
- ブランドをもっと見る
「rs-15」の検索結果

RS15 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
RS-15 レーシングスペック中深海専用チューン
C’ultiva(カルティバ)¥499税込¥5491個7日以内出荷ジギングはさらに進化する。より繊細にさらに深く追求する。高みを目指すジガーのためだけにおくるレース用フック。1広角ストレートポイント:アフターやニュートラル状態のあま噛みに対応する広角ストレートポイント。22段ホールド機能:テンション抜けでもバレない壁を搭載。マイクロバーブで傷穴も最小限に防ぎます。3プラスエッジ+水圧コントロール:タタキはすっぽ抜け防止のプラスエッジ。さらに角度を起こし気味にすることで水圧抵抗を極力抑えました。4完全丸軸の高靭性&加重コントロール:線材の”しなり”を利用することで強烈なタタキをいなします。また加重は面で分散し、身切れを最大限に防ぎます。5クラス最軽量フック:捉えていなかったアタリが確実に増えます。ジグの動きが変わり、魚の反応が変わります。※このフックは繊細なセッティングを必要としますので、過度なドラグ設定や必要以上の負荷をかけるとフックが変型する恐れがあります。ご注意ください。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
RS-15 レーシングスペック中深海専用チューン
C’ultiva(カルティバ)¥499税込¥5491個7日以内出荷ジギングはさらに進化する。より繊細にさらに深く追求する。高みを目指すジガーのためだけにおくるレース用フック。1広角ストレートポイント:アフターやニュートラル状態のあま噛みに対応する広角ストレートポイント。22段ホールド機能:テンション抜けでもバレない壁を搭載。マイクロバーブで傷穴も最小限に防ぎます。3プラスエッジ+水圧コントロール:タタキはすっぽ抜け防止のプラスエッジ。さらに角度を起こし気味にすることで水圧抵抗を極力抑えました。4完全丸軸の高靭性&加重コントロール:線材の”しなり”を利用することで強烈なタタキをいなします。また加重は面で分散し、身切れを最大限に防ぎます。5クラス最軽量フック:捉えていなかったアタリが確実に増えます。ジグの動きが変わり、魚の反応が変わります。※このフックは繊細なセッティングを必要としますので、過度なドラグ設定や必要以上の負荷をかけるとフックが変型する恐れがあります。ご注意ください。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
RS-15 レーシングスペック中深海専用チューン
C’ultiva(カルティバ)¥499税込¥5491個7日以内出荷ジギングはさらに進化する。より繊細にさらに深く追求する。高みを目指すジガーのためだけにおくるレース用フック。1広角ストレートポイント:アフターやニュートラル状態のあま噛みに対応する広角ストレートポイント。22段ホールド機能:テンション抜けでもバレない壁を搭載。マイクロバーブで傷穴も最小限に防ぎます。3プラスエッジ+水圧コントロール:タタキはすっぽ抜け防止のプラスエッジ。さらに角度を起こし気味にすることで水圧抵抗を極力抑えました。4完全丸軸の高靭性&加重コントロール:線材の”しなり”を利用することで強烈なタタキをいなします。また加重は面で分散し、身切れを最大限に防ぎます。5クラス最軽量フック:捉えていなかったアタリが確実に増えます。ジグの動きが変わり、魚の反応が変わります。※このフックは繊細なセッティングを必要としますので、過度なドラグ設定や必要以上の負荷をかけるとフックが変型する恐れがあります。ご注意ください。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
RS-15 レーシングスペック中深海専用チューン
C’ultiva(カルティバ)¥499税込¥5491個7日以内出荷ジギングはさらに進化する。より繊細にさらに深く追求する。高みを目指すジガーのためだけにおくるレース用フック。1広角ストレートポイント:アフターやニュートラル状態のあま噛みに対応する広角ストレートポイント。22段ホールド機能:テンション抜けでもバレない壁を搭載。マイクロバーブで傷穴も最小限に防ぎます。3プラスエッジ+水圧コントロール:タタキはすっぽ抜け防止のプラスエッジ。さらに角度を起こし気味にすることで水圧抵抗を極力抑えました。4完全丸軸の高靭性&加重コントロール:線材の”しなり”を利用することで強烈なタタキをいなします。また加重は面で分散し、身切れを最大限に防ぎます。5クラス最軽量フック:捉えていなかったアタリが確実に増えます。ジグの動きが変わり、魚の反応が変わります。※このフックは繊細なセッティングを必要としますので、過度なドラグ設定や必要以上の負荷をかけるとフックが変型する恐れがあります。ご注意ください。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3.5/0
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離可適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス直定規 ツヤ消し仕上げ C型JIS1級
コクヨ(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。仕様オール金属製品です。
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1本当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
BESTEK シガーソケット充電器
BESTEK¥2,598税込¥2,8581台当日出荷12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。仕様シガーソケット数:2寸法(mm)85×53×31質量(g)約120消費電力(W)合計:150保証期間購入日から一年間コード長さ(cm)70USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
クラフトシザース 154mm
Autobahn¥1,998税込¥2,1981丁欠品中相手を逃さずにカットできる!ギザギザ刃のクラフトシザーズです。『CRS-154』は、錆びにくいステンレスブレードのクラフトシザーズです。刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能。テフロン加工を施しているため、両面テープなどへの使用に適しており、その他にダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切ることができます。用途自動車の整備作業時に最適。両面テープ 。ダンボール 。テーブルクロス 。プラスチック 。CD 。カード 。紙 などの裁断・切断に。仕様■寸法:154mm ■錆びにくいステンレスブレード ■刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に好適 ■刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能 ■ダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切れる
スイッチング電源(24V/150W)
MEAN WELL¥4,898税込¥5,3881個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC6.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)156入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~6.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)200定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)89時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート
築地製作所¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スイッチング電源(12V/150W)
MEAN WELL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC12.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~12.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥8~税込¥9~1リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
本当の定規 15センチ
コクヨ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。 ・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。 ■こんな方に ・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。 ・道具好きなクリエイティブ層。 ■こんな困りごとに 一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。材質ステンレスサイズ(cm)目盛り:15測定範囲(cm)15外寸法(mm)175×15(t=0.5)外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥389~税込¥428~1個当日出荷から11日以内出荷圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
...