カテゴリ

  • 制御機器(1,290)
  • 測定用品(629)
  • バイク部品(561)
  • パソコン/周辺機器(426)
  • 空調・照明・電設資材(296)
  • メカニカル部品(270)
  • 電気材料(148)
  • 切削工具(120)
  • 自転車部品(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • FA担当者のオススメ新商品(86)
  • 作業工具(82)
  • 店舗什器・備品(69)
  • 農業機械(61)
  • 梱包用品(60)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • 家電(42)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 機構部品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 物流用品(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • カー用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 建築金物(21)
  • 安全保護具(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 作業服(15)
  • マスク(14)
  • 厨房用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 保管用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 電動工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 防犯用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • テープ(7)
  • 日用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 安全標識(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 塗料(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-2」の検索結果

4,901件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 化学防護長靴RS-2 重松製作所

    化学防護長靴RS-2

    重松製作所
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)
    形状ハイカット質量(kg)1.7イエロー種類セーフティーシューズ規格JIS T 8117(2005適合品)長さ(cm)約29(26cm)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)ニトリルゴム標準質量(g/片足)950機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性足幅2E材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)20.0靴タイプ長靴
  • アオリ止メ付ステン丸棒戸当り RS-2 シロクマ

    アオリ止メ付ステン丸棒戸当り RS-2

    シロクマ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス+真鍮+ゴムサイズ102仕上鏡面磨サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32、3.1×16
  • レーザー用めがね RS-02 理研化学

    レーザー用めがね RS-02

    理研化学
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メガネ併用可。
    形状一眼型寸法(mm)158×58質量(g)48機能メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカハードコート
  • 防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム)

    防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
    用途溶接・研磨・解体作業に。その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形グレー区分RS2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM30排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753指定防護係数10
  • [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ

    [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター

    エスコ
    3,950税込4,345
    1枚
    翌日出荷
    【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
    用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • スケルトンローラー JT-120RS2 J-TRIP

    スケルトンローラー JT-120RS2

    J-TRIP
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-120RS2
  • メインスイッチ マリンテック

    メインスイッチ

    マリンテック
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用) RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。 側面配線口はメクラ蓋仕様となります。
    付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:400/連続:300適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250セット商品数22質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • レギュラーチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    レギュラーチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    用途チェーンやバーの潤滑に適合範囲チェーンソー粘度ISO VG105危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状使用温度範囲(℃)-20~60
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ

    ANEX(23件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(13件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • 振とう器RS-2用ホルダー JEIO TECH

    振とう器RS-2用ホルダー

    JEIO TECH
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
    振とう器RS-2用のホルダーです。
  • スケルトン Mー201 金属ハケ用 ナトコ

    スケルトン Mー201 金属ハケ用

    ナトコ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。
    用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等仕様●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。淡黄色透明pH10~11液性アルカリ性主な用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品、ガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装危険物の類別非危険物
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋厚手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(11件のレビュー)
    149税込164
    1冊(100枚)
    当日出荷
    定番の不透明タイプ。
    材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
    材質SUS304
  • ポリエステルロープ ボビン巻 ユタカメイク

    ポリエステルロープ ボビン巻

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利
    加工(先端)テープ止め耐熱温度(℃)110以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所

    SFRS型 ステンレス 異径ソケット

    オンダ製作所
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレス ライトシンブル TRUSCO

    ステンレス ライトシンブル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラック主な適合車種YAMAHA YZF-R6 '17 ~
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。
    ブラック
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ロールシャープナー 京セラ

    ロールシャープナー

    京セラ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    押して引いて約10回。荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。
    適合金属製両刃包丁用材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド、(砥石)ファインセラミックス寸法(mm)158×58×57質量(g)65耐熱温度(℃)80(樹脂部)
  • ポリエステルトラックロープ ユタカメイク

    ポリエステルトラックロープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    水にぬれても固くなりにくい素材です。
    用途トラックの荷締め用のロープ仕様両端サツマ加工
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(4件のレビュー)
    219税込241
    1冊(100枚)
    当日出荷
    バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
    材質HDPE/バイオマスプラ乳白色タイプブロック有/厚手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 室名表示板(会議室関連) ユニット

    室名表示板(会議室関連)

    ユニット(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイティミクロンフィルタ―1005用-RS2 興研

    マイティミクロンフィルタ―1005用-RS2

    興研
    34,980税込38,478
    1袋(150枚)ほか
    4日以内出荷
    粉じん対策に必要な性能を備えた低コストタイプのマイティミクロンフィルターが新登場
    適合機種1005R、1005RR、1005RRX、1005R-AL
  • テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)

    テープ形反射板 E39-R

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
  • RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLK ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    RS2 ビレットレバー [ブレーキ] BLK ショート

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラック主な適合車種CB1300SF 03-13/SB 05-13/ST 10-11(ABS可)
  • ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン

    ステンレスローラチェーンSS

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
...
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
"rs-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷