カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • テープ(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「rs-2505」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム色ホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 車載用RCAケーブル audio-technica

    車載用RCAケーブル

    audio-technica
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5m×2巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・PC-TripleC+PCUHD+OFCトリプルハイブリッド導体採用の高音質設計。「ナチュラルトーン」をキーワードとして設計され、音創りは同グレードのスピーカーケーブルAT-RS180PおよびAT-RS180Dで行うというスタンスの元、あくまでヘッドユニットからアンプへの伝送を忠実に行うことを基本として開発されています。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、で外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する2重シールド、高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトなどハイグレードの名に恥じない高音質技術を随所に採用。・音作りにおいて同グレードのAT-RS180PおよびAT-RS180Dとの組み合わせで最適なバランスが得られるのはもちろん、そのナチュラルトーンはさまざまなシステムに良好なマッチングを示します。パワフルな再生から繊細な描写まであらゆるシステムに使いやすいRCAケーブルです。
    仕様芯線抵抗(mΩ/m):56静電容量219(pF/m)ケーブル外径(Φmm)7プラグ外径(Φmm)(横幅)12
  • 両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini 京セラ

    両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini

    京セラ
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップWNMU0504…スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+11(max.)レンチDTPM-8寸法APMX(mm)5