カテゴリ
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「re-0803」の検索結果

ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
異径両口リングジョイント
アソー(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
隔壁用ユニオン (KRE~)
SMC¥6,198税込¥6,8181袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁ユニオン