カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 農業機械(1)

「rs-303-4」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットカウンター 高野計器(トゴシ)

    ラチェットカウンター

    高野計器(トゴシ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
    回転方向右リセットツマミ位置(主軸)右
  • カウンタ中型 古里精機製作所

    カウンタ中型

    古里精機製作所
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
    リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度500(cpm)計算最大速度(回/分)500
  • ラチェットカウンター(中型) 古里精機製作所

    ラチェットカウンター(中型)

    古里精機製作所
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
    寸法(mm)【数字】4.5×6.5色ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.058最大計数速度(cpm)500主軸高さ(mm)22主軸外径(Φmm)Φ5.5
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Richco 4979874005304 スナップリベット サポート RICHCO

    Richco 4979874005304 スナップリベット サポート

    RICHCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:25.4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 4979874005281 スナップリベット サポート RICHCO

    Richco 4979874005281 スナップリベット サポート

    RICHCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:15.9mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 4979874005311 スナップリベット サポート RICHCO

    Richco 4979874005311 スナップリベット サポート

    RICHCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:9.5mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 4979874005298 スナップリベット サポート RICHCO

    Richco 4979874005298 スナップリベット サポート

    RICHCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:19.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 4979874005328 スナップリベット サポート RICHCO

    Richco 4979874005328 スナップリベット サポート

    RICHCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:12.7mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403') 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチドラムマトメ BIGM(丸山製作所)

    クラッチドラムマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格56Xロ6.9図解NoMBS3000T 本体部品_No.23、MBS320-3C 本体部品_No.24、MBS320-3F 本体部品_No.24、MBS2600T 本体部品_No.23、MBS2330 本体部品_No.23、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、DB-S320-3C 本体部品_No.24、MBS320-4F 本体部品_No.24、MBS3030T 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチドラムマトメ_No.29、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.32、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.33、MBS2320 本体部品_No.23、BCS303RS 本体部品_No.34、BCS32BIG-M 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.27、MBS260-4F 本体部品_No.24、MBS3000 本体部品_No.23、JCS261DX 本体部品_No.34、JCS260DX-1 本体部品_No.34、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管など
  • 銅合金 異径ソケット BS RS1/2x1/4 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ソケット BS RS1/2x1/4

    鈴木ブロンズ継手
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RS1/2x1/4●面間寸法A(mm):32●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001314アズワン品番67-4857-45
  • 銅合金 異径ソケット BC RS1x3/4 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ソケット BC RS1x3/4

    鈴木ブロンズ継手
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RS1x3/4●面間寸法A(mm):42●外径(mm)D1:43●外径(mm)D2:●36●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001319アズワン品番67-4857-50
  • 銅合金 異径ソケット BC RS3/4x1/2 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ソケット BC RS3/4x1/2

    鈴木ブロンズ継手
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RS3/4x1/2●面間寸法A(mm):38●外径(mm)D1:35●外径(mm)D2:29●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001317アズワン品番67-4857-48
  • 銅合金 異径ソケット BS RS3/4x3/8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ソケット BS RS3/4x3/8

    鈴木ブロンズ継手
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RS3/4x3/8●面間寸法A(mm):36●六角対辺径(mm)S:32●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001316アズワン品番67-4857-47
  • 銅合金 異径ソケット BC RS1-1/4x1 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ソケット BC RS1-1/4x1

    鈴木ブロンズ継手
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    13日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RS1-1/4x1●面間寸法A(mm):48●外径(mm)D1:53●外径(mm)D2:44●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001320アズワン品番67-4857-51
  • 銅合金 異径ソケット BC RS2x1-1/2 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ソケット BC RS2x1-1/2

    鈴木ブロンズ継手
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    13日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RS2x1-1/2●面間寸法A(mm):58●外径(mm)D1:73●外径(mm)D2:60●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001323アズワン品番67-4857-54