古里精機製作所
ラチェットカウンター(中型)
往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
寸法(mm)
【数字】4.5×6.5
色
ブラック
リセット方式
ツマミ式
回転方向
右軸正回転
トルク(N・m)
0.058
最大計数速度(cpm)
500
主軸高さ(mm)
22
主軸外径(Φmm)
Φ5.5
全6種類を絞り込む
桁数
4
5
6
質量(g)
186
205
内容量
1セット(5個)
1個
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
桁数
取付寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76234448
RS303-4(5個)
1セット(5個)
186
4
【前後】24【左右】77【穴径】Φ4.2
¥
49,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234475
RS303-5(5個)
1セット(5個)
205
5
【前後】24【左右】88【穴径】Φ4.2
¥
53,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234491
RS303-5
1個
205
5
【前後】24【左右】88【穴径】Φ4.2
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234509
RS303-6
1個
205
6
【前後】24【左右】88【穴径】Φ4.2
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234606
RS303-6(5個)
1セット(5個)
205
6
【前後】24【左右】88【穴径】Φ4.2
¥
56,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234701
RS303-4
1個
186
4
【前後】24【左右】77【穴径】Φ4.2
¥
9,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください