カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)

「rs-600n」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロール材スタンド_スタンダードタイプ_カッターガイド付き 山金工業

    ロール材スタンド_スタンダードタイプ_カッターガイド付き

    山金工業(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。カッターガイド側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き」のページをご参照ください。
    用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様【標準装備】カッターガイド、芯棒セット材質【主な材質】スチールシルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)560キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
  • ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き 山金工業

    ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き

    山金工業
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!。らくらくカッター側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
    用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様【標準装備】らくらくカッター、芯棒セット材質【主な材質】スチールシルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)633キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
  • オプション/棚板セット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用 山金工業

    オプション/棚板セット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用

    山金工業
    4,698税込5,168
    1セット
    翌日出荷
    山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプション棚板セットです。棚板は水平にも、傾斜させての取付も可能です。ちょっとした梱包資材置きに便利!
    用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチールシルキーホワイト高さ(mm)30奥行(mm)200搭載可能質量(kg)2
  • CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途仕上げコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
  • ZRX400 フロントステップバー MAD MAX(マッドマックス)

    ZRX400 フロントステップバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B
  • LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4H) SMC

    LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4H)

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
  • ツールマウントフランジ OnRobot

    ツールマウントフランジ

    OnRobot
    56,980税込62,678
    1個
    31日以内出荷
    ツール取り付けフランジ
    用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。