カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「rs-1310」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(36件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リングジョイント SK11リングジョイントSK11
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
ドリル 超硬S DRS タンガロイドリル 超硬S DRSタンガロイ
79,980税込87,978
1本
10日以内出荷
材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ アウタ R 5RS-23136-10 YAMAHA(ヤマハ)チューブ アウタ R 5RS-23136-10YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5EK-23136-00