カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「rs2080」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機高安定性ロッドスタンド BRSシリーズシグマ光機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から12日以内出荷
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
UTコートラジアスエンドミル ユニオンツールUTコートラジアスエンドミルユニオンツール
7,445税込8,190
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドスタンド RSシリーズ シグマ光機ロッドスタンド RSシリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
800mm light sign per meter KRS208001 KTM800mm light sign per meter KRS208001KTM
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
800mm light sign per meter HRS208001 KTM800mm light sign per meter HRS208001KTM
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 2080mm PET、ゴム RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 2080mm PET、ゴムRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 2133mm日付の長さ = 2113mm内径長さ = 2083mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 2080mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sticker set FE 501s 20 26608098009 KTMSticker set FE 501s 20 26608098009KTM
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷
Sticker set FE 350s 20 26608098008 KTMSticker set FE 350s 20 26608098008KTM
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷
Spoiler Set Sixdays 2018 7900805400028M KTMSpoiler Set Sixdays 2018 7900805400028MKTM
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
DISPLACEMENT STICKERS 250FC 15 80308698200 KTMDISPLACEMENT STICKERS 250FC 15 80308698200KTM
6,398税込7,038
1個
31日以内出荷
Sticker set 350 EXC-F SixDays 2019 79608298004 KTMSticker set 350 EXC-F SixDays 2019 79608298004KTM
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
Sticker set 500 EXC-F SixDays 2019 79608298006 KTMSticker set 500 EXC-F SixDays 2019 79608298006KTM
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
Sticker set 450 EXC-F SixDays 2019 79608298005 KTMSticker set 450 EXC-F SixDays 2019 79608298005KTM
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
Sticker set 250 EXC-F SixDays 2019 79608298003 KTMSticker set 250 EXC-F SixDays 2019 79608298003KTM
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
Sticker set 300 XC-W TPI SixDays 2019 79608298007 KTMSticker set 300 XC-W TPI SixDays 2019 79608298007KTM
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
Sticker set 250 EXC-TPI SixDays 2019 79608298001 KTMSticker set 250 EXC-TPI SixDays 2019 79608298001KTM
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
Sticker set 300 EXC-TPI SixDays 2019 79608298002 KTMSticker set 300 EXC-TPI SixDays 2019 79608298002KTM
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷