カテゴリ
- メカニカル部品(38)
- バイク部品(6)
- 農業機械(4)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
「rs21b」の検索結果

RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS35
椿本チエイン(4件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から57日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ
椿本チエイン¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
RS15 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
スプロケット RS120-1B
椿本チエイン¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から27日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS120
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
ハモノボスA
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷図解NoBC233SN 本体部品_No.12、BC232 本体部品_No.12、SPV20 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.12、BC234 本体部品_No.12、BC231RSL 本体部品_No.14、KC230RSG 本体部品_No.14、BC234M 本体部品_No.12、KC20A 本体部品_No.13、BC232SNL 本体部品_No.14、BC233 本体部品_No.12、BK23A 本体部品_No.13、BC203L 本体部品_No.15、BC234S 本体部品_No.12、BC21C 本体部品 ハモノボスA_No.12、BCL20SL 本体部品 ハモノボスA_No.15、KC23NXG 本体部品_No.17、KC230RSL 本体部品_No.14、BC234SL本体部品ハモノボスA_No.15、BC21CS 本体部品 ハモノボスA_No.12、KC230RS-1 本体部品_No.12、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスA_No.17、BC204L 本体部品_No.15、BK20 本体部品_No.13など
スムースフィットレバー レッド EAL017R
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL017R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL017材質アルミ色レッド(アルマイト)型番EAL017適合メーカーカワサキ
スムースフィットレバー ブラック EAL017K
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL017K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL017材質アルミ色ブラック(アルマイト)型番EAL017適合メーカーカワサキ
スプロケット RS160-1B
椿本チエイン¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から27日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)30軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS160
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
スプロケット RS140-1B
椿本チエイン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から27日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS140
スプロケット RS120-2B
椿本チエイン¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷から42日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)23.5軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS120
スロットルレバー(T16)
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷規格16ヨウ/ナイロンナツトツキ図解NoBC300RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、BC232S 本体部品_No.22、KC26B-1 本体部品_No.21、BC21C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、BC21CS 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.26、BC232SN 本体部品_No.22、BC230MN(Y13) 本体部品_No.25、JHC26U-1 本体部品_No.25、JC231DX 本体部品_No.32、BC260RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.25、KC232M 本体部品_No.23、KC230RS-1 本体部品_No.21、JHC230U 本体部品_No.26、BC230M 本体部品_No.25、BC231RS 本体部品_No.21、BC26MA-1 本体部品_No.22、BC232 本体部品_No.22、JC261DX 本体部品_No.33、BC232M 本体部品_No.22、BC26C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC26M-1 本体部品_No.22、KC20A-1 本体部品_No.21、BC230MN 本体部品_No.25、KC230M 本体部品_No.21、AC254H-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.37、BC231RSN 本体部品_No.21
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型
Peacock(尾崎製作所)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか5日以内出荷から70日以内出荷EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個7日以内出荷備考ニツテイムセン部品名称ストツプスイツチ図解NoAC23DX 本体部品 ストップスイッチ_No.21、JHC26U-1 本体部品_No.22、MB234MU 本体部品_No.37、BC260RS 本体部品 ストップスイッチ_No.23、DB32D-C B 本体部品_No.38、MB2303MU チップソー 本体部品_No.27、MB2310U-S 本体部品_No.27、DB26D-C B 本体部品_No.37、DB261B 本体部品_No.30、MB320U 本体部品_No.38、MB2330U 本体部品_No.27、DB265SP B 本体部品_No.31、TKA23DX 本体部品_No.21、MB2300U 本体部品_No.30、JC231DX 本体部品_No.23、OS23KU 本体部品_No.24、MB260AU-C 本体部品_No.37、JHC230U(Y13) 本体部品_No.23、MB260AU 本体部品_No.37、AC23SB 本体部品 ストップスイッチ_No.21、MB132RU 本体部品_No.31、MB2330DU 本体部品_No.27、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.10など
RS60 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷から22日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS60
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷から52日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)7.3軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS40仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Aローラ径(Φmm)7.92
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷から9日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Aローラ径(Φmm)5.08
RS40 ロックスプロケット Nタイプ
椿本チエイン¥6,598~税込¥7,258~1個8日以内出荷から9日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)7.3軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS40仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92