カテゴリ

  • 制御機器(416)
  • バイク部品(205)
  • メカニカル部品(133)
  • 電気材料(74)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • 農業機械(45)
  • 切削工具(41)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 測定用品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs25」の検索結果

1,187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS標準スプロケットRS25 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS25

    椿本チエイン(17件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
  • RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
  • アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS25形チェーン

    椿本チエイン
    58税込64
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • リア ボディパッド MT-RS025BBK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    リア ボディパッド MT-RS025BBK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RS025BBK。販売備考:Black with Red, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000R 17-18。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-R1000/R (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-R1000/R (17/18)タイプRear Body Pad
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋厚手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(11件のレビュー)
    159税込175
    1冊(100枚)
    当日出荷
    定番の不透明タイプ。
    材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン

    ステンレスローラチェーンSS

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
  • ステンレスジョイントリンク 椿本チエイン

    ステンレスジョイントリンク

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列

    椿本チエイン(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所

    SFRS型 ステンレス 異径ソケット

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
  • マスト支線止め金具 マスプロ電工

    マスト支線止め金具

    マスプロ電工(11件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    マストに支線を取付けるための金具です。
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ステンレスオフセットリンク 椿本チエイン

    ステンレスオフセットリンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(4件のレビュー)
    229税込252
    1冊(100枚)
    当日出荷
    バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
    材質HDPE/バイオマスプラ乳白色タイプブロック有/厚手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 室名表示板 ユニット

    室名表示板

    ユニット(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • シャフトホルダ SUS304 大阪魂

    シャフトホルダ SUS304

    大阪魂(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
  • マルチポケット TRUSCO

    マルチポケット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
    用途室外作業、室内作業に。幅(mm)110奥行(mm)50高さ(mm)240質量(g)95トラスコ品番287-2005材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル形状2段腰袋ブラックベルト通し幅(mm)60
  • STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • 室名表示板(病院関連) ユニット

    室名表示板(病院関連)

    ユニット(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電動ドリル用ラバコンソケット トップ工業

    電動ドリル用ラバコンソケット

    トップ工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。 ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
    用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに呼び寸法S(mm)25仕様インパクト対応寸法L(mm)68.5寸法D(mm)38寸法l(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジはずし専用ネジ部品 TRUSCO

    ネジはずし専用ネジ部品

    TRUSCO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    質量(g)1仕様固定用ねじ付
  • アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

    椿本チエイン
    189税込208
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列

    椿本チエイン
    319税込351
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
  • SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所

    SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 高倍率メタルルーペ RS-250 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RS-250

    MIZAR(ミザールテック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。
    倍率6レンズ径(Φmm)25仕様シングルレンズ
  • コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングドライブチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    16税込18
    1リンクほか
    当日出荷から52日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
  • 色鉛筆S木物語 トンボ鉛筆

    色鉛筆S木物語

    トンボ鉛筆
    60税込66
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)175質量(g)6エコマーク認定認定縦(mm)8横(mm)8色数1色エコマーク認定番号17 112 005
  • リフォーム万能バサミ trad

    リフォーム万能バサミ

    trad(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
    全長(mm)250刃長(mm)80材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)270切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで刃厚(mm)3.5切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5までアズワン品番64-5131-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラコンビチェーン 椿本チエイン

    プラコンビチェーン

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    28税込31
    1リンクほか
    当日出荷から14日以内出荷
    美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
    列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
...