カテゴリ

  • 制御機器(613)
  • メカニカル部品(373)
  • 機構部品(275)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
  • 電気材料(93)
  • 切削工具(82)
  • 作業工具(69)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 測定用品(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
  • 自転車部品(38)
  • 農業機械(37)
  • バイク部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • バイク純正部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 安全用品(17)
  • 保管用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 物流用品(12)
  • 事務用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • テープ(8)
  • 溶接用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 進物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs30」の検索結果

2,332件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧ロータリアクチュエータ DFPD-20-RP-90-RS30-F05シリーズ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DFPD-20-RP-90-RS30-F05シリーズ 90°角度

    Festo
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DFPD-20-RP-90-RS30-F05 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:20 フランジ穴パターン:F05 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
    仕様●メーカーシリーズ:DFPD-20-RP-90-RS30-F05●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9513アズワン品番65-8019-21
  • レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋厚手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(11件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1冊(100枚)
    当日出荷
    定番の不透明タイプ。
    材質HDPE色乳白型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]

    スポイド瓶(丸型)

    マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(4件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1冊(100枚)
    当日出荷
    バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
    材質HDPE/バイオマスプラ色乳白色タイプブロック有/厚手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス直定規 ツヤ消し仕上げ C型JIS1級 コクヨ

    ステンレス直定規 ツヤ消し仕上げ C型JIS1級

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
    仕様オール金属製品です。
  • 丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器]

    丸型スポイト瓶

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品キャップ材質本体:ソーダガラス、スポイトゴム:天然ゴム
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
    材質SUS304
  • マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン)

    マイクロドリルセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1ケース(20本)
    当日出荷
    スライド蓋で1本づつ取り出せる
    用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ ストレートシャンク

    日研工作所(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    被削材スティール全般シャンク径公差h7
  • ドレサット SK(新潟精機)

    ドレサット

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    持ちやすいプラスチッククリップです。
    用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールシーツ(検診用) バイリーンクリエイト

    ロールシーツ(検診用)

    バイリーンクリエイト(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(120シート)
    当日出荷
    やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。 ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。 未滅菌。
    仕様ミシン目入り
  • 作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド

    作業灯用散光式リフレクター球

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
    定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
  • シャフトホルダ SUS304 大阪魂

    シャフトホルダ SUS304

    大阪魂(10件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
  • 収納ケース ナチュラ フロック サンカ

    収納ケース ナチュラ フロック

    サンカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    積み重ねて使えて便利です。 開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。 ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。 NFR-S23は4段まで、NFR-S30は3段まで積み重ね可能です。
    用途キッチン、リビング、パントリー、子供部屋などの収納に。色クリア耐荷重(kg)3、積み重ね時:3外寸法・奥行(mm)460有効内寸法・奥行(mm)336
  • 幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W アルインコ

    幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W

    アルインコ(3件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。 三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
    用途高所作業に最適です仕様折畳式材質アルミニウム踏ざん踏面幅(mm)55方式リベット方式天板寸法(mm)251×160踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100
  • シノ付片口めがねレンチ TRUSCO

    シノ付片口めがねレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
    用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
  • スケルトン S-301 酸性ハケ用 ナトコ

    スケルトン S-301 酸性ハケ用

    ナトコ(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性タイプで、はく離力が強力です。エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等が容易にはく離出来ます。
    用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。色淡黄色透明pH3~4液性酸性主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離危険物の類別非危険物
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO
    ブルー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ベージュ

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ドレサット用替刃 SK(新潟精機)

    ドレサット用替刃

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(12枚)
    当日出荷
    適合DRS-30厚さ(mm)2質量(g)5(1枚あたり)寸法(Φmm)30材質(刃)S45C
  • ショーリングバー エバープラウド

    ショーリングバー

    エバープラウド(11件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
    材質本体/アルミ、ツメ/スチール厚さ(mm)66高さ(mm)82耐荷重(kg)900(水平・垂直)
  • フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
  • 3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー GRUS(グルス)

    3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー

    GRUS(グルス)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
    測定範囲(mg/L)0.00~0.99ウォームアップ時間15秒測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5検知時間(秒)20付属品ストラップ、取扱説明書、保証書仕様自動電源オフ寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定方式吹きかけ式寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示サンプリング方式直接吹きかけ式アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
  • 収納ケース フロックスリムタイプ サンカ

    収納ケース フロックスリムタイプ

    サンカ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg)3
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスルアーフィッティング アイシス

    オスルアーフィッティング

    アイシス(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋
    当日出荷
    軟質チューブ用接続口とルアーテーパー式のオスルアーロックまたはメスルアーとの組み合せです。
  • カウンタ中型 古里精機製作所

    カウンタ中型

    古里精機製作所
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷
    カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
    リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度500(cpm)計算最大速度(回/分)500
  • ラチェットカウンター 高野計器(トゴシ)

    ラチェットカウンター

    高野計器(トゴシ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
    回転方向右リセットツマミ位置(主軸)右
  • リヤシャフトパッキン SUN

    リヤシャフトパッキン

    SUN(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライナースペーサー ワコー

    ライナースペーサー

    ワコー
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
    用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ長さ(mm)150幅(mm)150奥行(mm)150間口(mm)150
  • ロール材スタンド_卓上タイプ_カッターガイド付き 山金工業

    ロール材スタンド_卓上タイプ_カッターガイド付き

    山金工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
    用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台材質(主な材質)スチール質量(kg)4.2色シルキーホワイト高さ(mm)405奥行(mm)97間口(mm)400外径(Φmm)ロール材Φ400以下適合サイズ(mm)W300用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405巻き芯内径(mm)Φ40以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式
    極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF
  • リヤーシャフトパッキン K.Pガスケット

    リヤーシャフトパッキン

    K.Pガスケット
    ¥799税込¥879
    1箱(10枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    純正相当番号12021-04300A,MK502840
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • シリアルリアスロット 1ポート アイネックス

    シリアルリアスロット 1ポート

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    マザーボード上のシリアルヘッダーから、リアスロットにコネクタを延長します。 メモリスロット付近にシリアルヘッダーがあるマザーボードにも対応するように、ケーブルは長めの47cmにしました。 セットピンタイプで、マザーボード接続が簡単です。 ロープロファイルPCIスロットにも対応します。
    付属品PCI用ブラケット×1、ロープロファイルPCI用ブラケット×1色シルバーケーブル長(cm)47オス形状リアスロット側: D-Sub9ピンオス×1メス形状マザーボード側: 2×5ピンメス×1変換タイプオス - メス
  • 耐久型フレキビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    耐久型フレキビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    壁際作業や天井作業に最適です。フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。