カテゴリ

  • 作業工具(20)

「rs3450mh」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付)レールセット 8ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付)レールセット 8ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容8/10/12/13/14/17質量(g)230差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットグリップソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトキャッチソケットセット SK11

    ボルトキャッチソケットセット

    SK11(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
    セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268差込角(mm)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
  • 9.5sqナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqナットグリップソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルドライブソケットセット SK11

    デュアルドライブソケットセット

    SK11(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
    仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチセット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)高さ(mm)(ソケット)8:18、10:18、12:19、13:19、14:20、17:23.5、19:24.5質量(g)199タイプ12角差込角(mm)(8、10、12、13、14)6.35、(17、19)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×38×170二面幅(mm)(8~14)14、(17、19)17ハンドル内容ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチソケット形状12角
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqナットグリップディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqナットグリップディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
    寸法L(mm)55差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットキャッチソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
    差込角(mm)9.5
  • ナットグリップユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットグリップユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットキャッチディープソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチディープソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)54寸法L(mm)54差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(6点組)
    当日出荷
    セット内容7、8、10、12、13、14質量(g)120差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • 差替ナットグリップソケットドライバーセット4ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    差替ナットグリップソケットドライバーセット4ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1セット(4本組)
    5日以内出荷
    セット内容ジャンク部:7,8,10、グリップ:167C-GRIP質量(g)280商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットキャッチソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
    トラスコ品番396-4574セット内容【ナットキャッチソケット(6角)】3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24、ソケットホルダー(SH1312L)材質構造用鋼質量(kg)0.84質量(g)840差込角(mm)9.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37穴角6角
  • 9.5mm差込 ナットグリップエクストラディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 ナットグリップエクストラディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)120差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • ナットキャッチマグネット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチマグネット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
    質量(g)5
  • 差替ナットグリップソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    差替ナットグリップソケットドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)235寸法H1(mm)38商品構成単品寸法H2(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]RoHS指令(10物質対応)対応