カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
「rs3450mh」の検索結果

3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqナットグリップソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ナットグリップソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
ナットキャッチソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。差込角(mm)9.5
ナットキャッチディープソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)54寸法L(mm)54差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角