カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- チェーン(31)
絞り込み
ピッチ(mm)
- 9.525
ユニットリンク数
- 10(1)
- 20(2)
- 320(8)
- 6399(1)
- -(5)
リンク内幅(mm)
- 4.78(31)
ブランド
- 椿本チエイン(31)
「rs35」の検索結果

アタッチメント付 RS35形チェーン
椿本チエイン¥28~税込¥31~1リンク12日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1概略質量(kg/m)0.33ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35プレート厚(mm)1.25平均引張強度(kN)9.41最大許容張力(kN)2.16
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥14税込¥151リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥17~税込¥19~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥27~税込¥30~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥339,800税込¥373,7801本当日出荷から62日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥49~税込¥54~1リンクほか9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン