カテゴリ
- メカニカル部品(95)
- 制御機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(14)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(56)
- RS PRO(34)
- ウエストンローラー(32)
- ユニオンツール(9)
- SMC(6)
- コガネイ(6)
- CKD(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- 日研工作所(3)
- EXAR(3)
- CCTYベアリングジャパン(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- ユーエイキャスター(2)
- ハリケーン(2)
- オンダ製作所(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- テルトニカ・ネットワークス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rs40-2」の検索結果

スプロケット RS40-2C
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から32日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様ハブ長さL(mm)70ハブ径DH(mm)93
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥649税込¥7141個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ
椿本チエイン¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
SR DAMPER
RG(レーシングギア)¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(6点組)当日出荷セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状3重4角レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
ミニガイドレール MRS40型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から3日以内出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 異径ソケット
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状異径ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥5,040税込¥5,5441本当日出荷から9日以内出荷高速切削可能。特殊形状で加工効率UP用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率超硬エンドミル CRRS
ユニオンツール¥5,040税込¥5,5441本当日出荷から3日以内出荷不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥4,536税込¥4,9901本当日出荷から9日以内出荷高速切削可能。特殊形状で加工効率UP用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,792~税込¥4,171~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,792~税込¥4,171~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥16,980税込¥18,6781セット(9点組)5日以内出荷セット内容20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、50IP、55IP、60IP質量(g)700差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]先端形状トルクスプラスレール(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,077~税込¥3,385~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ用途一般鋼用、銅刃数4
アタッチメント付 RS40形チェーン
椿本チエイン¥49~税込¥54~1リンクほか翌々日出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥5,280~税込¥5,808~1本当日出荷から9日以内出荷充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥17,980税込¥19,7781セット(6点組)5日以内出荷セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)600差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]先端形状CVレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥7,680~税込¥8,448~1本当日出荷から翌々日出荷グラファイト電極加工用4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル。グラファイト加工に最適な独自のダイヤモンドコーティング膜の採用により、抜群の耐摩耗性を実現。密着性にも優れたコーティング膜で、さらに刃形状を最適化することで長寿命を達成。材質微粒子超硬合金(MG)刃数4
ロングネックラジアス HMGコート
ユニオンツール¥3,792~税込¥4,171~1本当日出荷から翌々日出荷強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応