カテゴリ

  • メカニカル部品(16)

「rs50-1-rp」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
88税込97
1リンクほか
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
65税込72
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
84税込92
1リンクほか
当日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
109税込120
1リンクほか
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
49税込54
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
低騒音チェーン 椿本チエイン低騒音チェーン椿本チエイン
109税込120
1リンクほか
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式低騒音チェーン
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
34税込37
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエインラムダチェーン 1列(1リンク単位)椿本チエイン
86税込95
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様)椿本チエイン
149税込164
1リンクほか
翌日出荷から9日以内出荷
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン椿本チエイン
299税込329
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエインラムダコーティングチェーン(NP仕様)椿本チエイン
109税込120
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻) 椿本チエインローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻)椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
材質(本体)スチールタイプリール巻き種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ラムダカーブドチェーン 椿本チエインラムダカーブドチェーン椿本チエイン
219税込241
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダカーブドチェーン
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
rs50-1b14t特集