カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rs507」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5273口径(Φmm)0.6
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • パッキング 42321-37020 SPI

    パッキング 42321-37020

    SPI
    209税込230
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番42321-37020メーカーTOYOTA
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードルカバー 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードルカバー

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-2409
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 キャップリング 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 キャップリング

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0864
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用

    扶桑精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0912
  • SR DAMPER RG(レーシングギア)

    SR DAMPER

    RG(レーシングギア)
    91,980税込101,178
    1セット
    翌々日出荷
    軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 液ノズル Φ0.6 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 液ノズル Φ0.6

    扶桑精機
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0903
  • アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS50形チェーン

    椿本チエイン
    60税込66
    1リンク
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
  • エアブラシ リッチエイトガンRS-507N用丸吹エアキャップ Φ0.6用 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガンRS-507N用丸吹エアキャップ Φ0.6用

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0891
  • 新紙幣対応 再剥離ステッカー KALBAS

    新紙幣対応 再剥離ステッカー

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(6ラベル)
    7日以内出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
    用途屋内の発券機や自販機に!2024年7月発券の新紙幣に対応していることを表示するステッカー。材質PET(ポリエステル)寸法(mm)92×92
  • 新紙幣非対応 再剥離ステッカー KALBAS

    新紙幣非対応 再剥離ステッカー

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(6ラベル)
    7日以内出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
    用途屋内の発券機や自販機に!2024年7月発券の新紙幣が使えないことを表示するステッカー。材質PET(ポリエステル)寸法(mm)92×92
  • 不審者警戒中 再剥離ステッカー KALBAS

    不審者警戒中 再剥離ステッカー

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(6ラベル)
    7日以内出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
    用途施設やご家庭の防犯に!不審者を警戒していることを表示するステッカー。材質PET(ポリエステル)寸法(mm)92×92
  • セキュリティシステム作動中 再剥離ステッカー KALBAS

    セキュリティシステム作動中 再剥離ステッカー

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(6ラベル)
    7日以内出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
    用途施設やご家庭の防犯に!セキュリティシステムが作動していることを表示するステッカー。材質PET(ポリエステル)寸法(mm)92×92
  • 防犯カメラ作動中 再剥離ステッカー KALBAS

    防犯カメラ作動中 再剥離ステッカー

    KALBAS
    1,298税込1,428
    1袋(6ラベル)
    7日以内出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせるシールタイプの標識です。
    用途施設やご家庭の防犯に!防犯カメラで監視していることを表示するステッカー。材質PET(ポリエステル)寸法(mm)92×92
  • ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEM

    ロッカースイッチ APEM (アペム社)

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。Pro 16 (K6602)。Pro 16X OLED (K6604)。Pro 16X OLED (M7600)。Pro 16X OLED (N7601)。ProArt Display PA34VCNV。ROG Flow X13 GV302。ROG Flow X13。ROG Flow X16 GV601。ROG Flow X16。ROG Flow Z13 GZ301。ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 GZ301VIC。ROG Mothership GZ700。S 14 OLED (M5406)。S 15 (S5507); Copilot+ PC。S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。S 16 OLED (M5606)。S15 M533。S15 S533。S17。S5507QA-HA161W。S5507QA-HA321W。SCAR 15。SCAR 16 G634。Scar 16 G634。Scar 17 G733。SCAR 17 SE。SCAR 17 X3D G733。SCAR 17。SCAR 18 G834。Scar 18 G834。Tablet CT100PA。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)

    FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA

    GALFER(ガルファー)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110