カテゴリ

  • メカニカル部品(81)
  • 制御機器(29)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電気材料(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rs60-2」の検索結果

関連キーワード
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット RS60-2B 椿本チエインスプロケット RS60-2B椿本チエイン
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット RS60-2C 椿本チエインスプロケット RS60-2C椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)11.7軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS60材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
スプロケット RS60-2A 椿本チエインスプロケット RS60-2A椿本チエイン
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
リヤシャフトパッキン SUNリヤシャフトパッキンSUN(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
パッキング 38165-Z5000 SPIパッキング 38165-Z5000SPI
189税込208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番38165-Z5000メーカーNISSAN
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
23,980税込26,378
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ椿本チエイン
599税込659
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
129税込142
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン
429税込472
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ARCHIシリーズ全方囲40°に首振可能ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)96器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 両端レール ノダキャニティ 一面レール棚SE基本セット 両端レールノダ
2,998税込3,298
1セット(2本)
4日以内出荷
壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11関連資料設計施工資料(0.78MB)
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
20,544税込22,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント付 RS60形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS60形チェーン椿本チエイン
99税込109
1リンクほか
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)40.2最大許容張力(kN)8.83
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック)住友電工ハードメタル
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20~-15
サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエインサイドローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
129税込142
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
トップローラ付 RS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
229税込252
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラ
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック)住友電工ハードメタル
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
歯の数 = 60ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
歯の数 = 60ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 5mm材料 = アルミニウムアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
歯の数 = 60ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(30件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(135件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
299税込329
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
スリングベルト RS PRO ウェビング 2m 60mm 緑 RS PROスリングベルト RS PRO ウェビング 2m 60mm 緑RS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
スリングタイプ = ウェビングストレートプルロード = 2t定格荷重2本の脚 = 2800kg定格荷重4本の脚 = 2000kg定格荷重チョークヒッチ = 1600kg長さ = 2m奥行 = 60mm色 = 緑エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイフラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,60A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,60ARS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応