「rs60-2 椿本」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(67件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット RS60-2B 椿本チエインスプロケット RS60-2B椿本チエイン
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
715税込787
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 大阪魂スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60大阪魂(12件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から51日以内出荷
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体椿本チエイン
189税込208特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
299税込329
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
229税込252
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
419税込461
1リンクほか
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン強力チェーン用ジョイントリンク椿本チエイン
459税込505
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
4,898税込5,388
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエインラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手椿本チエイン
309税込340特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式ラムダチェーン
アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン椿本チエイン
269税込296
1リンク
5日以内出荷から41日以内出荷
スプロケット RS60-2C 椿本チエインスプロケット RS60-2C椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)11.7軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS60材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
ローラチェーン 2列 オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーン 2列オリエンタルチエン(OCM)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS60 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
翌日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)椿本チエイン
409税込450
1リンク
8日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化
トップローラ付 RS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
229税込252
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラ
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ椿本チエイン
819税込901
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ椿本チエイン
599税込659
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGBシリーズ椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
スプロケット RS50-2B 椿本チエインスプロケット RS50-2B椿本チエイン(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から51日以内出荷
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
129税込142
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
伝導部品カテゴリ