カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(171)
  • 自転車部品(11)
  • 制御機器(8)
  • トラック純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)

「rs910」の検索結果

関連キーワード
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用 RS910 偏光サングラス RIDEZ(ライズ)

    バイク用 RS910 偏光サングラス

    RIDEZ(ライズ)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。 UV99%カット防風パット付き。 滑り止めパット付き。 スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。 RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。 ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。 デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。 アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。 偏光サングラスとは 乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。 1.構造 ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ 2.特性&効果 変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。 テンプルの滑り止めシリコンパッドは取り外しも出来るので好みに合わせてフィッティングをカスタマイズ出来ます。 99%UVカットレンズ使用 ※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)
  • AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザイン

    AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER

    プロファイルデザイン
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
    仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+
  • EW-RS910 エンドキャップ/クッション SHIMANO(シマノ)

    EW-RS910 エンドキャップ/クッション

    SHIMANO(シマノ)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
  • Y71J98030 EW-RS910 クッション SHIMANO(シマノ)

    Y71J98030 EW-RS910 クッション

    SHIMANO(シマノ)
    389税込428
    1セット(2個)
    8日以内出荷
  • Y71J00019 EW-RS910 コードホルダー SHIMANO(シマノ)

    Y71J00019 EW-RS910 コードホルダー

    SHIMANO(シマノ)
    389税込428
    1個
    欠品中
  • Y71J00020 EW-RS910 ダミーコード SHIMANO(シマノ)

    Y71J00020 EW-RS910 ダミーコード

    SHIMANO(シマノ)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
  • Y71J98040 EW-RS910 フレームホルダー/取付ボルト SHIMANO(シマノ)

    Y71J98040 EW-RS910 フレームホルダー/取付ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • Y71J98020 EW-RS910 ハンドルホルダーA/B SHIMANO(シマノ)

    Y71J98020 EW-RS910 ハンドルホルダーA/B

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
  • 施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ロングパネル ENDO(遠藤照明)

    施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ロングパネル

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ
    材質表示板:アクリル表示内容男女
  • ロールシーツ ARSシリーズ AITEX

    ロールシーツ ARSシリーズ

    AITEX
    39,980税込43,978
    1ケース(4本)
    5日以内出荷
    ●吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。
    仕様4本入材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルムミシン目なし
  • (MX910)RS RING GEA 三菱ふそう

    (MX910)RS RING GEA

    三菱ふそう
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MX910)RS BALL JOI 三菱ふそう

    (MX910)RS BALL JOI

    三菱ふそう
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MX910)RS SPACER R 三菱ふそう

    (MX910)RS SPACER R

    三菱ふそう
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (MX910)RS THRUST WASHER / SERV KIT 三菱ふそう

    (MX910)RS THRUST WASHER / SERV KIT

    三菱ふそう
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 910Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型抵抗器、RSシリーズ - (500 Ω → 1.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 910kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 910kΩ, 0603 (1608M), 0.1W

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 910kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 910kΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 910kΩ, 1206 (3216M), 1/4W

    RS PRO
    189税込208
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 910kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
  • RS PRO 床用モール, 長さ 910mm ゴム RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 910mm ゴム

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 25mm長さ = 910mm内部寸法 = 25 x 34mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 6
  • ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
    シリーズカラー速度リア 11スピード
  • Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    ・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
    ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
  • Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    ・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
    ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
  • ST-R9180-L 2S TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    ST-R9180-L 2S TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-L TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
    シリーズカラー速度フロント 2スピード
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RG・GL用 アダプター金具 JEFCOM(ジェフコム)

    RG・GL用 アダプター金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
    材質(金具)スチール(快削鋼)
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 820Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 820Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    139,800税込153,780
    1セット(100m)
    3日以内出荷
    地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
    材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
  • アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    8,398税込9,238
    1セット
    4日以内出荷
    出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    8,398税込9,238
    1セット
    4日以内出荷
    ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • BOLT,RR.CARRIER S  90111GB5910 ホンダ

    BOLT,RR.CARRIER S 90111GB5910

    ホンダ
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    請負業者はRS9110 プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインの1ステージの暖房および冷房制御を提供できます。
    用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9110使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能付き端子仕様Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    請負業者は、RS9110T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。
    用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9110T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B
  • リールシェルフ W910×D460mm RSMS910シリーズ ERECTA(エレクター)

    リールシェルフ W910×D460mm RSMS910シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス奥行(mm)460間口(mm)910
  • リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ ERECTA(エレクター)

    リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    82,980税込91,278
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)460間口(mm)910
  • リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ ERECTA(エレクター)

    リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    85,980税込94,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)460間口(mm)910
  • 半固定抵抗器 TE Connectivity, 22kΩ, 1W, 上面調整 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    半固定抵抗器 TE Connectivity, 22kΩ, 1W, 上面調整

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 22kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1Wシリーズ = PC910方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6.9mm寸法 = 16 (Dia.) x 6.9mm軸径 = 5.1 mm直径 = 16mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃16mm PC910シリーズ. TE ConnectivityのPC910シリーズのトリマ抵抗器は、ピン終端のスルーホールソリューションです。PC910トリマ抵抗器は、安定した高分解能サーメット素子を使用し、信頼性に優れています。. 特長と利点:. 指で調整するオプションとドライバで調整するオプションを用意. 摺動子位置インジケータ. ほとんどの基板洗浄溶剤に対する耐性. 1 W定格電力(+40 ℃). 240 °電気的回転. 270°機械的回転. 製品の用途:. これらのトリマポテンショメータは、高い安定性と信頼性で、多くのタイプの産業及び業務用機器に適合します。指で調整できるオプションは、一般的にタイミング用途、温度制御、VDUの明るさ調整で使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 TE Connectivity, 1kΩ, 1W, 上面調整 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    半固定抵抗器 TE Connectivity, 1kΩ, 1W, 上面調整

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1Wシリーズ = PC910方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6.9mm寸法 = 16 (Dia.) x 6.9mm軸径 = 5.1 mm直径 = 16mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃16mm PC910シリーズ. TE ConnectivityのPC910シリーズのトリマ抵抗器は、ピン終端のスルーホールソリューションです。PC910トリマ抵抗器は、安定した高分解能サーメット素子を使用し、信頼性に優れています。. 特長と利点:. 指で調整するオプションとドライバで調整するオプションを用意. 摺動子位置インジケータ. ほとんどの基板洗浄溶剤に対する耐性. 1 W定格電力(+40 ℃). 240 °電気的回転. 270°機械的回転. 製品の用途:. これらのトリマポテンショメータは、高い安定性と信頼性で、多くのタイプの産業及び業務用機器に適合します。指で調整できるオプションは、一般的にタイミング用途、温度制御、VDUの明るさ調整で使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止ワイヤーシェルフ LS910Pシリーズ ERECTA(エレクター)

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止ワイヤーシェルフ LS910Pシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    物品の落下を防止する高さ100mmの四方レッジ付きシェルフ(最上段はレッジなし)。間口側一面に可倒式レッジを採用したことで、安全に保管しながら作業性が向上します。可倒式レッジはバーを手前に倒すことで、物品の出し入れも容易に行えます。
  • エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止ワイヤーシェルフ MS910Pシリーズ ERECTA(エレクター)

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止ワイヤーシェルフ MS910Pシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    物品の落下を防止する高さ100mmの四方レッジ付きシェルフ(最上段はレッジなし)。間口側一面に可倒式レッジを採用したことで、安全に保管しながら作業性が向上します。可倒式レッジはバーを手前に倒すことで、物品の出し入れも容易に行えます。
  • スーパーエレクター・シェルフ W910×D359×H1587mm P AS910P1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W910×D359×H1587mm P AS910P1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250Kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
    仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1587奥行(mm)359間口(mm)910