カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(157)
  • 作業工具(37)
  • 電気材料(35)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsa-1」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リコースライダートランス 東京理工舎

    リコースライダートランス

    東京理工舎(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
    用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
  • 反射リストバンド 2本入 BIGMAN(ビッグマン)

    反射リストバンド 2本入

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    光を反射する為、夜間の外出の際安全です。ワンタッチで簡単装着出来ます。
    用途夜間のウォーキング、外出に。仕様ワンタッチバネ式材質本体:スチール板、反射材:PVC寸法(mm)300×30×3イエロー質量(g)50タイプ手首・足首用
  • 超硬カッター ヤナセ(柳瀬)

    超硬カッター

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バリ取りなどの研削用に最適です。
    材質超硬
  • スーパーエース RSA 日本レヂボン

    スーパーエース RSA

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
  • 1山先端金具球面軸受付(S先) ParkerTAIYO

    1山先端金具球面軸受付(S先)

    ParkerTAIYO
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スライドトランス(据置型) 東京理工舎

    スライドトランス(据置型)

    東京理工舎
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    通称でスライダック(他社商品名)と呼ばれる連続可変出力電圧のAC電源電圧の調節器です。 単巻(一次二次共通巻き線)のトランスに二次側タップに相当するスライダーを組み合わせた構造です。据え置き型で一般の屋内機器とあわせて使われますが入出力端子の金属部分が露出しており配線の片側は入出力が共通です。使用時は絶縁トランスの併用やヒューズの外付け、金属部分の養生など安全に注意してください。入力電圧=出力電圧付近での使用が中心ですが低い電圧で大きな電流が必要な場合はステップダウントランスを併用した方が焼損の危険性が下がります。
    定格入力電圧(V)100電源タイプ単層負荷変動0-100%出力電圧可変範囲(V)0~130定格出力電圧(V)100線数2線
  • カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)

    Ideal-Tek
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
    用途デバイス・SMD用
  • 電動スリムラチェット用ソケットアダプター 1/4 ベッセル

    電動スリムラチェット用ソケットアダプター 1/4

    ベッセル(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。
    用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。質量(g)5差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ)対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ)ソケットTD-BS16等
  • 斜め振れ止め補助金具 ネグロス電工

    斜め振れ止め補助金具

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルラックの振れ止め金具との併用で傾斜部分での施工ができる補助金具です。
    適合(振れ止め金具)SRS1、SRS3、SRS8、SRS13、NRS1、NRS3、NRS8、NRS13、QRS1、QRS3、QRS8、QRS13、WRS1、WRS3、□ARS1、□ARS3、□FRS1材質ステンレス鋼
  • 遮熱アルミ箔シート TRUSCO

    遮熱アルミ箔シート

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。 太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。 薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
    用途商品などの温度上昇保護などに材質基材:アルミ箔織物厚さ(mm)0.2シルバー
  • コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付) 信栄物産

    コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付)

    信栄物産
    6,498税込7,148
    1本ほか
    3日以内出荷
    一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
    用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂寸法(mm)35×35×8材質(本体)軟質塩ビ
  • ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek

    ESDピンセット(チップ交換タイプ)

    Ideal-Tek
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
  • S型カラビナ 特大 光

    S型カラビナ 特大

    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    左右両端のフックが開口するので、片側に工具や鍵などをつけたまま、パイプ・ベルト等に付け外しができます。
    用途工具・道具や鍵の収納に。材質/仕上ポリアセタール ステンレス質量(g)46耐荷重(kg)25寸法D(mm)11.5縦(mm)140横(mm)約64
  • アールシャドー アルテ

    アールシャドー

    アルテ
    8,398税込9,238
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミの強さとシャープさを兼ね備えた高級アルミフレームです
    用途少し厚みのあるものでも収納可能で頑丈ですフレーム色シルバーグリーン購入法適合
  • ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-Tek

    ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
    用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    幅(mm)10全長(mm)130表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)開口幅(mm)10
  • リフラー 150mm ブリスターパック入り バローべ

    リフラー 150mm ブリスターパック入り

    バローべ
    8,498税込9,348
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。
    用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/2, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/2, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 2最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体ケーブル径レンジ = 1 → 3mmHeatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 4最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を休止状態でしっかりと保持することができます。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    幅(mm)10質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    タイプ2ACPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
    形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/1, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/1, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/L, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/L, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = L最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    6,198税込6,818
    1本
    翌日出荷
    WAFER用です。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)18質量(g)18奥行(mm)10.5表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)6.6開口幅(mm)8
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    タイプ249CP プラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に最適です。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
    形状幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)15質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    タイプ2ABCPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学に基づいた操作性を実現しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
    形状曲・細幅(mm)14全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)18表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)27材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/3, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/3, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 3最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。ESD静電気防止仕様です。
    形状直・細幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)15質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)1.7開口幅(mm)10
  • ワークホルダシステム スマートグリップ アダプタ MSTコーポレーション

    ワークホルダシステム スマートグリップ アダプタ

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/4, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/4, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 4最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体ケーブル径レンジ = 2 → 6mmHeatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/3, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/3, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 3最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/2, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/2, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 2最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/8, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/8, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 8最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/7, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/7, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 7最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    769税込846
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/7, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/7, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 7最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/0, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/0, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 0最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA 日本レヂボン

    オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72