カテゴリ
- 作業工具(17)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rsal300」の検索結果

アルミソケットレール
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソケットレール単品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥769~税込¥846~1丁ほか当日出荷から5日以内出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソケットレール用クリップ単品 SQ.クリップ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5点組)当日出荷クリップ数5pcs.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
ソケットホルダー マグネット付
(87件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。用途ソケットの保管に材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム幅(mm)28全長(mm)305クリップ数10
ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
9.5sq.ソケットホルダークリップセット
KTC(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい) 差込角別にホルダーのカラーリングを設定。寸法H(mm)23差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法A(mm)25
マグネットソケットホルダー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
マグネットソケットホルダー
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
コンビネーションレンチ
(114件のレビュー)¥229~税込¥252~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
コンビネーションレンチ
¥199~税込¥219~1本当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ