カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsdc-016gu1s」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHS-I Class1 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から8日以内出荷
リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1に対応 さまざまな用途で活躍
電圧2.7~3.6V種類SDHCカード規格Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)File System Specification Ver.1.00(part3)Seculity Specification Ver.1.10(part3)本体質量(g)約2.5消費電流(mA)最大200最大消費電力(W)0.72動作環境温度:0~60℃湿度:0~90%保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス1